KERN AND SOHN 347-51 M1, 1kg, testvekt | CE8GFK

KERN AND SOHN 347-51 M1, 1 kg, testvekt

Vare: CE8GFK Modell: 347-51
630NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKalibreringsvekt
Nominell vekt1000g
Toleranse50mg

Fraktinformation:

OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellPris
KERN AND SOHN 329-01 F1, 1g, testvekt | CE8FRB 329-01241NOK
RFQ
KERN AND SOHN 329-02 F1, 2g, testvekt | CE8FRC 329-02255NOK
RFQ
KERN AND SOHN 329-03 F1, 5g, testvekt | CE8FRD 329-03268NOK
RFQ
KERN AND SOHN 329-04 F1, 10g, testvekt | CE8FRE 329-04308NOK
RFQ
KERN AND SOHN 347-41 M1, 1g, testvekt | CE8GDE 347-4163NOK
RFQ
KERN AND SOHN 347-415 M1, 1g, testvekt | CE8GDF 347-415187NOK
RFQ
KERN AND SOHN 347-416 M1, 1g, testvekt | CE8GDH 347-416241NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN 347-51 M1, 1 kg, testvekt
630NOK / enhet