BENCHMARK SCIENTIFIC W1000-100 Kalibreringsvekt, F1 klasse, 100g | CD7LHU

BENCHMARK SCIENTIFIC W1000-100 Kalibreringsvekt, F1 Grade, 100g

På lager
Vare: CD7LHU Modell: W1000-100

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

702NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKalibreringsvekt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8423900000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Benchmark Scientific W1000-100 kalibreringsvekt er egnet for grunnleggende kalibrering av Accuris Precision og kompakte laboratorievekter.

Egenskaper:

  • Denne kalibreringsvekten på 100 g har ikke-magnetisk, rustfritt stålkonstruksjon for strukturell stivhet og estetisk utseende.
  • Den er kompatibel med alle Accuris laboratorievekter.

Standarder og godkjenninger:

  • Klasse F1-toleranse per OIML (International Organization of Legal Metrology) anbefaling R111

Ofte stilte spørsmål:

Q. Kommer denne kalibreringsvekten innkapslet?

A. Ja, denne kalibreringsvekten kommer i en plastbeholder med skrulokk for økt sikkerhet.

Sp. Er Benchmark Scientific W1000-100 kalibreringsvekt korrosjonsbestandig?

A. Denne Benchmark-kalibreringsvekten er laget av rustfritt stål for å sikre motstand mot korrosjon.

Q. Hvor ofte må en kalibreringsvekt kalibreres?

A. En kalibreringsvekt bør kalibreres hvert år.

Produktvarianter

ProduktModellPris
BENCHMARK SCIENTIFIC W1000-1000 Kalibreringsvekt, F1-klasse, 1000g | CD7LHV W1000-10002 244 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC W1000-200 Kalibreringsvekt, F1 klasse, 200g | CD7LHW W1000-200851NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC W1000-500 Kalibreringsvekt, F1 klasse, 500g | CD7LHX W1000-5001 134 NOK
BENCHMARK SCIENTIFIC W1100-200 Kalibreringsvekt sett, F1 klasse, 1 mg til 200g | CD7LJD W1100-2005 179 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC W1000-100 Kalibreringsvekt, F1 Grade, 100g
702NOK / enhet