Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN 313-034 Vektsett, 1 mg og 100 g, polert rustfritt stål | CE8EZX

KERN AND SOHN 313-034 Vektsett, 1 mg og 100 g, polert rustfritt stål

På lager
Vare: CE8EZX Modell: 313-034

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 665 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVektsett
Nominell verdi1 mg, 100 g
Nominell vekt0.001 / 100g
OIML klasseE2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6
Skipets høyde (cm)7
Skipets lengde (cm)21
Skipets bredde (cm)25
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell verdiPris
KERN AND SOHN 313-02 Vektsett, 1 mg og 50 g, polert rustfritt stål | CE8EZQ 313-021 mg, 50 g13 124 NOK
KERN AND SOHN 313-024 Vektsett, 1 mg og 50 g, polert rustfritt stål | CE8EZT 313-0241 mg, 50 g12 583 NOK
KERN AND SOHN 313-026 Vektsett, 1 mg og 50 g, polert rustfritt stål | CE8EZU 313-0261 mg, 50 g12 854 NOK
KERN AND SOHN 313-03 Vektsett, 1 mg og 100 g, polert rustfritt stål | CE8EZV 313-031 mg, 100 g14 342 NOK
KERN AND SOHN 313-036 Vektsett, 1 mg og 100 g, polert rustfritt stål | CE8EZY 313-0361 mg, 100 g13 936 NOK
KERN AND SOHN 313-04 Vektsett, 1 mg og 200 g, polert rustfritt stål | CE8EZZ 313-041 mg, 200 g17 183 NOK
KERN AND SOHN 313-044 Vektsett, 1 mg og 200 g, polert rustfritt stål | CE8FAB 313-0441 mg, 200 g16 507 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN 313-034 Vektsett, 1 mg og 100 g, polert rustfritt stål
13 665 NOK / enhet