Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TROEMNER 7255-1W Kalibreringsvektsett 100g til 200mg | AF4AHD 8N593

TROEMNER 7255-1W Kalibreringsvektsett 100g til 200mg

På lager
Vare: AF4AHD Modell: 7255-1WKryssref: 8N593
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
4 633 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKalibreringsvekt sett
KalibreringssertifikatNVLAP
Klasse1
SamsvarANSI, ASTM
Finishpolert
MaterialeLegering 8 rustfritt stål
MålingstypeMetric
Nominell messe100g til 200mg
Antall stykker3
VektstilSkru knott

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8423900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringssertifikatKlasseFinishMaterialeNominell messeAntall stykkerVektstilPris
TROEMNER 8470 Kalibreringsvekt satt 1 kg til 100 g sateng | AF3PQB 8AL03 8470Nei4Satin316 rustfritt stål1 kg til 100 g5Sylinder5 393 NOK
TROEMNER 8470T Kalibreringsvekt satt 1kg til 100g | AF3RJG 8CHX7 8470Tsporbar4polert316 rustfritt stål1 kg til 100 g5Skru knott10 106 NOK
TROEMNER 7267-1GW Kalibreringsvekt Sett 5 g til 1 mg | AF3ZYZ 8MXG5 7267-1GWNVLAP1polertLegering 8 rustfritt stål5g til 1mg3Skru knott18 690 NOK
TROEMNER 7268-1GW Kalibreringsvekt sett 5 kg til 2 g | AF3ZZA 8MXG6 7268-1GWNVLAP1polertLegering 8 rustfritt stål5 kg til 2 g3Skru knott19 786 NOK
TROEMNER 7269-1W Kalibreringsvekt sett 5 kg til 20 g | AF3ZZB 8MXG7 7269-1WNVLAP1polertLegering 8 rustfritt stål5 kg til 20 g3Skru knott16 829 NOK
TROEMNER 7269-1GW Kalibreringsvekt Sett 5 kg til 20 g | AF3ZZC 8MXG8 7269-1GWNVLAP1polertLegering 8 rustfritt stål5 kg til 20 g3Skru knott18 603 NOK
TROEMNER 7250-00W Kalibreringsvekt satt 2 g til 1 mg | AF4AGY 8N588 7250-00WNVLAP-polertLegering 8 rustfritt stål2g til 1mg3Skru knott4 921 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TROEMNER 7255-1W Kalibreringsvektsett 100g til 200mg
4 633 NOK / enhet