KERN AND SOHN 337-serien enkeltprøvevekter


filtre
OIML klasse: F2
StilModellSylinder dimensjonNominell verdiPris (eks. mva)
A
337-16
-50Kg20 566 NOK
B
337-01
6 mm x 6-311NOK
C
337-02
6 mm x 11-324NOK
D
337-03
8 mm x 16.5-351NOK
E
337-04
10 mm x 19-378NOK
F
337-05
13 mm x 23.5-392NOK
G
337-06
18 mm x 29.5-432NOK
H
337-07
22 mm x 39-487NOK
I
337-08
28 mm x 48.5-649NOK
J
337-09
38 mm x 66-960NOK
K
337-11
48 mm x 801Kg1 258 NOK
L
337-12
60 mm x 1142Kg1 989 NOK
M
337-13
80 mm x 1475Kg3 585 NOK
N
337-14
100 mm x 17810Kg6 900 NOK
O
337-15
128 mm x 23020Kg10 418 NOK
P
337-141
136 mm x 132-8 794 NOK
Q
337-151
136 mm x 217-11 230 NOK
R
337-161
198 mm x 249.5-28 820 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?