KERN AND SOHN 337-151 Testvekt, 136 x 217 mm Sylinderdimensjon, 20 kg nominell verdi | CE8FVX

KERN AND SOHN 337-151 testvekt, 136 x 217 mm sylinderdimensjon, 20 kg nominell verdi

På lager
Vare: CE8FVX Modell: 337-151

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 230 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTest vekt
Sylinder dimensjon136 mm x 217
Nominell vekt20kg
OIML klasseF2
Toleranse300mg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20
Skipets høyde (cm)21.7
Skipets lengde (cm)13.7
Skipets bredde (cm)13.7
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSylinder dimensjonNominell verdiPris
KERN AND SOHN 337-01 Testvekt, 6 x 6 mm Sylinderdimensjon, 1g nominell verdi | CE8FUN 337-016 mm x 6-311NOK
KERN AND SOHN 337-02 Testvekt, 6 x 11 mm Sylinderdimensjon, 2g nominell verdi | CE8FUQ 337-026 mm x 11-324NOK
KERN AND SOHN 337-03 Testvekt, 8 x 16.5 mm Sylinderdimensjon, 5g nominell verdi | CE8FUT 337-038 mm x 16.5-351NOK
KERN AND SOHN 337-04 Testvekt, 10 x 19 mm Sylinderdimensjon, 10g Nominell verdi | CE8FUV 337-0410 mm x 19-378NOK
KERN AND SOHN 337-05 Testvekt, 13 x 23.5 mm Sylinderdimensjon, 20g Nominell verdi | CE8FUX 337-0513 mm x 23.5-392NOK
KERN AND SOHN 337-06 Testvekt, 18 x 29.5 mm Sylinderdimensjon, 50 g nominell verdi | CE8FUZ 337-0618 mm x 29.5-432NOK
KERN AND SOHN 337-07 Testvekt, 22 x 39 mm Sylinderdimensjon, 100g Nominell verdi | CE8FVB 337-0722 mm x 39-487NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN 337-151 testvekt, 136 x 217 mm sylinderdimensjon, 20 kg nominell verdi
11 230 NOK / enhet