Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN 337-09 Test Weight, 38 x 66mm Cylinder Dimension, 500g Nominal Value | CE8FVF

KERN AND SOHN 337-09 testvekt, 38 x 66 mm sylinderdimensjon, 500 g nominell verdi

På lager
Vare: CE8FVF Modell: 337-09
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
960NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTest vekt
Sylinder dimensjon38 mm x 66
Nominell vekt500g
OIML klasseF2
Toleranse8mg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)3.8
Skipets bredde (cm)3.8
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSylinder dimensjonNominell verdiPris
KERN AND SOHN 337-01 Testvekt, 6 x 6 mm Sylinderdimensjon, 1g nominell verdi | CE8FUN 337-016 mm x 6-311NOK
KERN AND SOHN 337-02 Testvekt, 6 x 11 mm Sylinderdimensjon, 2g nominell verdi | CE8FUQ 337-026 mm x 11-324NOK
KERN AND SOHN 337-03 Testvekt, 8 x 16.5 mm Sylinderdimensjon, 5g nominell verdi | CE8FUT 337-038 mm x 16.5-351NOK
KERN AND SOHN 337-04 Testvekt, 10 x 19 mm Sylinderdimensjon, 10g Nominell verdi | CE8FUV 337-0410 mm x 19-378NOK
KERN AND SOHN 337-05 Testvekt, 13 x 23.5 mm Sylinderdimensjon, 20g Nominell verdi | CE8FUX 337-0513 mm x 23.5-392NOK
KERN AND SOHN 337-06 Testvekt, 18 x 29.5 mm Sylinderdimensjon, 50 g nominell verdi | CE8FUZ 337-0618 mm x 29.5-432NOK
KERN AND SOHN 337-07 Testvekt, 22 x 39 mm Sylinderdimensjon, 100g Nominell verdi | CE8FVB 337-0722 mm x 39-487NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN 337-09 testvekt, 38 x 66 mm sylinderdimensjon, 500 g nominell verdi
960NOK / enhet