Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG700625100012 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 5/8 x 1 tommer | AE6RLR 5UU13

APPROVED VENDOR WWG700625100012 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 5/8 x 1 tommer

På lager
Vare: AE6RLR Modell: WWG700625100012Kryssreferanse: 5UU13

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 181 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
FinishPlain
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB80
Størrelse5/8 x 1 "
Strekkfasthet35,000 psi
Tykkelse Toleranse-0.003 "
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7222200000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG700625100012 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 5/8 x 1 tommer
1 181 NOK / enhet