KERN AND SOHN Vektsett i 324-serien


filtre
OIML klasse: F1
StilModellNominell verdiPris (eks. mva)
A
324-056
1 og 500 g10 418 NOK
RFQ
B
324-024
1, 50 g5 818 NOK
C
324-02
1, 50 g6 494 NOK
D
324-026
1, 50 g5 682 NOK
E
324-03
1, 100 g7 577 NOK
F
324-034
1, 100 g6 630 NOK
G
324-036
1, 100 g6 562 NOK
H
324-046
1, 200 g8 659 NOK
I
324-04
1, 200 g9 742 NOK
J
324-044
1, 200 g8 794 NOK
K
324-05
1, 500 g11 907 NOK
L
324-054
1, 500 g10 553 NOK
M
324-066
1 g, 1 kg13 801 NOK
N
324-06
1 g, 1 kg14 477 NOK
O
324-064
1 g, 1 kg14 342 NOK
P
324-074
1 g, 2 kg19 754 NOK
Q
324-076
1 g, 2 kg19 213 NOK
R
324-07
1 g, 2 kg21 243 NOK
S
324-08
1 g, 5 kg27 602 NOK
T
324-084
1 g, 5 kg24 896 NOK
U
324-086
1 g, 5 kg24 896 NOK
V
324-096
1 g, 10 kg35 856 NOK
W
324-09
1 g, 10 kg38 833 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?