STAFFORD MFG Signature Series, ett stykke delt venstrehånds ACME gjenget skaftkrage


filtre
Fullfør: Svart oksid , Karakter: 1215 , Materiale: Stål , Skruemateriale: Alloy Steel , Type: Venstrehånd ACME
StilModellBore SizeUtenfor Dia.SkruestørrelseBreddePris (eks. mva)
A
11L108
1 1/2 "-42.750 "5 / 16-24 x 10.750 "1 931 NOK
RFQ
A
11L104
1 1/4 "-52.500 "5 / 16-24 x 10.750 "-
RFQ
A
11L102
1 1/8 "-52.375 "5 / 16-24 x 10.750 "-
RFQ
A
11L112
1 3/4 "-43.250 "3 / 8-24 x 11"-
RFQ
A
11L106
1 3/8 "-42.625 "5 / 16-24 x 10.750 "-
RFQ
A
11L100
1-52.250 "5 / 16-24 x 10.62 "422NOK
RFQ
A
11L008
1/2 "-101.313 "10-32 x 1/20.500 "397NOK
RFQ
A
11L208
2 1/2 "-34"3 / 8-24 x 11"-
RFQ
A
11L204
2 1/4 "-33.750 "3 / 8-24 x 11"-
RFQ
A
11L200
2-43.500 "3 / 8-24 x 11"-
RFQ
A
11L012
3/4 "-62"5 / 16-24 x 10.62 "381NOK
RFQ
A
11L006
3/8 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "-
RFQ
A
11L010
5/8 "-81.625 "1/4-28 x 5/80.500 "-
RFQ
A
11L014
7/8 "-62.125 "5 / 16-24 x 10.62 "-
RFQ
A
11L007
7/16 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "-
RFQ

Signature Series, ett stykke delt venstrehånds ACME gjenget skaftkrage

Stafford MFG Signature Series akselkrager fester og justerer komponenter på gjengede aksler med venstre ACME-gjenger. Disse i ett stykke delte, venstre ACME-gjengede akselkragene har stålkonstruksjon med svart oksidfinish for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. Disse kragene er ideelle for slagbegrensning og fjærspenning. De har en skrue av legert stål for å redusere risikoen for å løsne eller skli. De er tilgjengelige i utvendige diametre fra 1.125 til 4 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?