Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TROEMNER 7223-4T presisjonsvektsett 200g til 1mg | AF4NXE 9DXH9

TROEMNER 7223-4T presisjonsvektsett 200g til 1mg

På lager
Vare: AF4NXE Modell: 7223-4TKryssreferanse: 9DXH9
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
14 786 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPresisjonsvekt sett
Kalibreringssertifikatsporbar
Klasse4
SamsvarANSI, ASTM
Finishpolert
MaterialeLegering 8 rustfritt stål
MålingstypeMetric
Nominell messe200g til 1mg
Antall stykker22
VektstilSkru knott

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8423900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringssertifikatKlasseMaterialeNominell messeAntall stykkerPris
TROEMNER 7219-1T Presisjonsvekt sett 500 g til 1 mg | AF3RED 8CFG1 7219-1Tsporbar1Aluminium, rustfritt stål, 304 rustfritt stål500g til 1mg2437 352 NOK
TROEMNER 7221-1 Presisjonsvekt sett 200 g til 1 mg | AF3RJV 8CJC5 7221-1Nei1Aluminium, Legering 8 rustfritt stål, 304 rustfritt stål200g til 1mg2318 926 NOK
TROEMNER 7224-1T Presisjonsvekt sett 100 til 1g polert | AF4CVW 8RH58 7224-1Tsporbar1Legering 8 rustfritt stål100 til 1 g911 725 NOK
TROEMNER 7219-4 Presisjonsvekt sett 500g til 1mg | AF4CVY 8RH67 7219-4Nei4Legering 8 rustfritt stål500g til 1mg2422 565 NOK
TROEMNER 7223-1 Presisjonsvekt 200 g til 1 mg | AF4DVF 8TJU2 7223-1Nei1Aluminium, rustfritt stål, 304 rustfritt stål200g til 1mg2215 639 NOK
TROEMNER 7221-1T Presisjonsvekt Sett 200 g til 1 mg | AF4FEA 8UPM1 7221-1Tsporbar1Aluminium, rustfritt stål, 304 rustfritt stål200g til 1mg2326 396 NOK
TROEMNER 7221-4T Presisjonsvekt sett 200 g til 1 mg | AF4HKK 8X819 7221-4Tsporbar4Legering 8 rustfritt stål200g til 1mg2317 353 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TROEMNER 7223-4T presisjonsvektsett 200g til 1mg
14 786 NOK / enhet