Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TROEMNER 8128 Kalibreringsvekt 1kg Polert | AF4BNA 8P310

TROEMNER 8128 Kalibreringsvekt 1kg Polert

På lager
Vare: AF4BNA Modell: 8128Kryssreferanse: 8P310
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
2 080 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKalibreringsvekt
KalibreringssertifikatNei
Klasse1
SamsvarANSI, ASTM
Finishpolert
Materiale316 rustfritt stål
MålingstypeMetric
Nominell messe1kg
Antall stykker1
VektstilSylinder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6335
Skipets høyde (cm)19.69
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8423900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringssertifikatKlasseFinishMaterialeNominell messePris
TROEMNER 8138 Kalibreringsvekt 200g polert | AF3PPY 8AKZ9 8138Nei1polert316 rustfritt stål200g1 434 NOK
TROEMNER 8424 Kalibreringsvekt 2 kg Sateng | AF3PPZ 8AL01 8424Nei4Satin303 rustfritt stål2kg2 232 NOK
TROEMNER 8444 Kalibreringsvekt 100g Satin | AF3PQA 8AL02 8444Nei4Satin316 rustfritt stål100g916NOK
TROEMNER 8442T Kalibreringsvekt 150g sateng | AF3RDY 8CFD8 8442Tsporbar4Satin316 rustfritt stål150g1 622 NOK
TROEMNER 8434T Kalibreringsvekt 400g sateng | AF3RDZ 8CFD9 8434Tsporbar4Satin316 rustfritt stål400g1 725 NOK
TROEMNER 8432T Kalibreringsvekt 500g sateng | AF3REA 8CFE0 8432Tsporbar4Satin316 rustfritt stål500g1 783 NOK
TROEMNER 8426T Kalibreringsvekt 1500g sateng | AF3REB 8CFE1 8426Tsporbar4Satin303 rustfritt stål1500g2 735 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TROEMNER 8128 Kalibreringsvekt 1kg Polert
2 080 NOK / enhet