Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51500.025.0050 Vognbolt Rustfritt stål 1/4-20 X 1/2L, 100PK | AB3TBG 1VB78

APPROVED VENDOR U51500.025.0050 Vognbolt rustfritt stål 1/4-20 X 1/2L, 100PK

På lager
Vare: AB3TBG Modell: U51500.025.0050Kryssref: 1VB78 / 164W29
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
138NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse17 / 64 "
FinishPlain
Hode Dia.0.594-0.563"
Hodehøyde0.145 til 0.125 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1 / 2 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Firkantet høyde0.156 til 0.125 "
Firkantet bredde0.26 til 0.245 "
Strekkfasthet100 til 150 KSI
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.59
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)9.53
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode7318152051
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51500.025.0050 Vognbolt rustfritt stål 1/4-20 X 1/2L, 100PK
138NOK /pakke