TROEMNER 8102 Kalibreringsvekt 25kg Polert | AF3RMD 8CKC3

TROEMNER 8102 Kalibreringsvekt 25kg Polert

På lager
Vare: AF3RMD Modell: 8102Kryssreferanse: 8CKC3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 690 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKalibreringsvekt
KalibreringssertifikatNei
Klasse1
SamsvarANSI, ASTM
Finishpolert
Materiale303 rustfritt stål
MålingstypeMetric
Nominell messe25kg
Antall stykker1
VektstilSylinder

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.2675
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8423900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringssertifikatKlasseFinishMaterialeNominell messePris
TROEMNER 8138 Kalibreringsvekt 200g polert | AF3PPY 8AKZ9 8138Nei1polert316 rustfritt stål200g1 434 NOK
TROEMNER 8424 Kalibreringsvekt 2 kg Sateng | AF3PPZ 8AL01 8424Nei4Satin303 rustfritt stål2kg2 232 NOK
TROEMNER 8444 Kalibreringsvekt 100g Satin | AF3PQA 8AL02 8444Nei4Satin316 rustfritt stål100g916NOK
TROEMNER 8442T Kalibreringsvekt 150g sateng | AF3RDY 8CFD8 8442Tsporbar4Satin316 rustfritt stål150g1 622 NOK
TROEMNER 8434T Kalibreringsvekt 400g sateng | AF3RDZ 8CFD9 8434Tsporbar4Satin316 rustfritt stål400g1 725 NOK
TROEMNER 8432T Kalibreringsvekt 500g sateng | AF3REA 8CFE0 8432Tsporbar4Satin316 rustfritt stål500g1 783 NOK
TROEMNER 8426T Kalibreringsvekt 1500g sateng | AF3REB 8CFE1 8426Tsporbar4Satin303 rustfritt stål1500g2 735 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TROEMNER 8102 Kalibreringsvekt 25kg Polert
20 690 NOK / enhet