Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENERPAC RSM-100 lav høyde flat jekksylinder, 44 tommers slag, stålkroppsmateriale | AC9UKG 3KD55

ENERPAC rsm-100 lav høyde flat jekksylinder, 44 tommers slag, stålkroppsmateriale

På lager
Vare: AC9UKG Modell: RSM-100Kryssref: 3KD55
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
9 592 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base monteringshull Counter boredybde0.31 "
Base Monteringshull Counter Bore Dia.0.422 "
Base Monteringshull Pitch1.44 "
Base til Advance Port0.75 "
Kapasitet10 tonn.
Kollapset høyde1.69 "
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring1.69 "
Sylinder Effektivt Area Advance2.24 kvm.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
Utvidet høyde2.13 "
Finishmalt
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt11.2 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang0.98 cu. i.
Utenfor Dia.3.25 "x 2.19"
Stempel Dia.1.5 "
Stempel til monteringshull1.34 "
Stempeltypesolid
Sadelfremspring fra Plunger0.04 "
Stroke0.44 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.61
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8412210075
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Enerapc RSM-100 flat jekksylinder er ideell for generelle løfte- og produksjonsapplikasjoner på begrensede områder. Den har lav kollapshøyde, flate sider og kort slaglengde for sikkerhet og stabilitet i både vertikal og horisontal orientering.

Egenskaper:

  • Enerpac RSM-100 hydraulisk jekk har en hydraulisk sylinder med en kompakt, flat design for bruk i trange rom.
  • Den har en enkeltvirkende fjærreturmekanisme.
  • Denne hydrauliske sylinderjekken er utstyrt med en CR-400-kobling for minimal lekkasje og en støvhette for å forhindre forurensning, støv og skitt.
  • Den tilbyr forkrommet stålstempel med rillede stempelender som ikke krever sal.
  • Denne hydrauliske løftejekken fra Enerpac har en bakt emaljefinish for å motstå korrosjon på utsatte overflater.

Kompatibelt tilbehør:

  • Enerpac HC9206C Hydraulikkslange: Denne slangen er ideell for å overføre hydraulikkvæske fra sylinder til andre hydrauliske komponenter.
  • Enerpac GA45GC trykkadapter: Denne enheten er nyttig for å overvåke trykk generert av denne Enerpac flatjekksylinderen.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan vedlikeholdes Enerpac RSM-100 flat jekksylinder med lav høyde?

A.

  • Rengjør sylinderen med jevne mellomrom.
  • Smør sylinderen regelmessig.
  • Inspisere tetninger og koblinger for lekkasjer.

Q. Hva er det maksimale driftstrykket for denne Enerpac flatjekk hydrauliske sylinderen?

A. 10000 psi.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker hydrauliske sylindre med flat jekk?

A.

  • Bruk jekksylinderen kun innenfor den spesifiserte lastekapasiteten.
  • Sørg for at lasten er stabil og riktig plassert på jekken.
  • Bruk passende støtteben eller blokker for å sikre lasten når den er løftet.
  • Inspiser jekksylinderen regelmessig for skader eller lekkasjer.
  • Hold arbeidsområdet fritt for hindringer og hold godt fotfeste.
  • Unngå å overbelaste eller sidebelaste jekksylinderen.
  • Bruk personlig verneutstyr, som hansker eller vernebriller, når det er nødvendig.

Sp. Hva er fordelene med hydrauliske jekksylindre fremfor pneumatiske jekksylindre?

A.

  • Hydrauliske systemer kan generere høyere krefter enn pneumatiske systemer, slik at hydrauliske jekksylindre kan løfte tyngre last.
  • Hydrauliske systemer gir mulighet for finere justeringer og mer presis kontroll over løfte- eller senkeprosessen.
  • Hydrauliske jekksylindre synker langsommere enn pneumatiske sylindre, noe som forbedrer sikkerhet og kontroll under senkeoperasjoner.
  • Hydrauliske systemer er egnet for langtidsbruk fordi de kan fungere kontinuerlig uten behov for luftkompressorer eller trykkluftlagring.
  • Hydrauliske jekksylindre er kompakte og har et høyere effekt-til-størrelse-forhold, noe som gjør dem egnet for bruksområder med begrenset plass.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Bussmann 15600-04-20 sikringspanel?

A.

  • Koble fra strømkilden.
  • Bruk en myk, tørr klut til å tørke av panelets utside.
  • Inspiser for løse koblinger.
  • Koble til strømmen igjen og test funksjonaliteten.
  • Gjenta med jevne mellomrom for vedlikehold.

Produktvarianter

ProduktModellSylinder Effektivt Area AdvanceBase monteringshull Counter boredybdeBase Monteringshull Counter Bore Dia.Maks. Sylinderkapasitet fremskrittOljekapasitetsfremgangUtenfor Dia.Stempel til monteringshullSadelfremspring fra PlungerPris
ENERPAC RSM-300 Hydraulisk sylinder med lav høyde, enkeltvirkende, 2.88 tommers sylinderboring, 30 tonns kapasitet | AF2NGJ 6W466 RSM-3006.49 kvm.0.44 "0.625 "32.4 kort tonn.3.25 cu. i.4.63 "x 3.75"1.75 "0.08 "18 383 NOK
ENERPAC RSM-50 Enkeltvirkende hydraulisk sylinder | AF2YEG 6Z782 RSM-500.99 kvm.0.17 "0.321 "4.9 kort tonn.0.25 cu. i.2.31 "x 1.63"0.88 "0.04 "6 636 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC rsm-100 lav høyde flat jekksylinder, 44 tommers slag, stålkroppsmateriale
9 592 NOK / enhet