CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-serien, 2-delt klemmekoblinger


filtre
Materiale: Stål , Maks. RPM: 4000
StilModelltypenBore Dia.Klarering Dia.SporbreddeMaks. MomentUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
A
2CC-125-125-KW
To-delt klemmetype, med nøkkelbane1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "1 / 4 "3080 kg. Kg2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"2 190 NOK
A
2CC-175-175-KW
To-delt klemmetype, med nøkkelbane1-3/4" x 1-3/4"3"3 / 8 "8310 kg. Kg3"3"5 / 16-24 x 1 "3 868 NOK
A
2CC-075-075-KW
To-delt klemmetype, med nøkkelbane3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "3 / 16 "1850 kg. Kg1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"1 503 NOK
A
2CC-100-100-KW
To-delt klemmetype, med nøkkelbane1 "x 1"2"1 / 4 "2470 kg. Kg2"2"1/4-28 x 5/8"1 728 NOK
A
2CC-150-150-KW
To-delt klemmetype, med nøkkelbane1-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2 "3 / 8 "3700 kg. Kg2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"2 380 NOK
A
2CC-200-200-KW
To-delt klemmetype, med nøkkelbane2 "x 2"3-1 / 4 "1 / 2 "9500 kg. Kg3.25 "3.25 "5 / 16-24 x 1 "4 099 NOK
B
2CC-200-200
To-delt klemmetype, uten nøkkelbane2 "x 2"3-1 / 4 "-9500 kg. Kg3.25 "3.25 "5 / 16-24 x 1 "3 450 NOK
B
2CC-075-075
To-delt klemmetype, uten nøkkelbane3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "-1850 kg. Kg1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"1 261 NOK
B
2CC-100-100
To-delt klemmetype, uten nøkkelbane1 "x 1"2"-2470 kg. Kg2"2"1/4-28 x 5/8"1 433 NOK
B
2CC-125-125
To-delt klemmetype, uten nøkkelbane1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "-3080 kg. Kg2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"1 802 NOK
B
2CC-150-150
To-delt klemmetype, uten nøkkelbane1-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2 "-3700 kg. Kg2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"2 123 NOK
B
2CC-175-175
To-delt klemmetype, uten nøkkelbane1-3/4" x 1-3/4"3"-8310 kg. Kg3"3"5 / 16-24 x 1 "3 363 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?