Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-100-100 Kopling stivt stål | AF8YUD 29NL45

CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-100-100 kobling stivt stål

På lager
Vare: AF8YUD Modell: 2CC-100-100Kryssref: 29NL45
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
1 390 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv akselkobling
Bore Dia.1 "x 1"
Klarering Dia.2"
MaterialeStål
Maks. RPM4000
Maks. Moment2470 kg. Kg
Utenfor Dia.2"
Total lengde2"
Skruestørrelse1/4-28 x 5/8"
typenTo-delt klemmetype, uten nøkkelbane

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7785
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModelltypenBore Dia.Klarering Dia.SporbreddeMaks. MomentUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-075-075-KW Kobling stivt stål | AF8YLU 29NL50 2CC-075-075-KWTo-delt klemmetype, med nøkkelbane3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "3 / 16 "1850 kg. Kg1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"1 595 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-100-100-KW Kobling stivt stål | AF8YLV 29NL51 2CC-100-100-KWTo-delt klemmetype, med nøkkelbane1 "x 1"2"1 / 4 "2470 kg. Kg2"2"1/4-28 x 5/8"1 648 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-125-125-KW Kobling stivt stål | AF8YLW 29NL52 2CC-125-125-KWTo-delt klemmetype, med nøkkelbane1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "1 / 4 "3080 kg. Kg2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"2 188 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-150-150-KW Kobling stivt stål | AF8YLX 29NL53 2CC-150-150-KWTo-delt klemmetype, med nøkkelbane1-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2 "3 / 8 "3700 kg. Kg2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"2 526 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-175-175-KW Kobling stivt stål | AF8YLY 29NL54 2CC-175-175-KWTo-delt klemmetype, med nøkkelbane1-3/4" x 1-3/4"3"3 / 8 "8310 kg. Kg3"3"5 / 16-24 x 1 "4 211 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-075-075 Kopling stivt stål | AF8YUC 29NL44 2CC-075-075To-delt klemmetype, uten nøkkelbane3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "-1850 kg. Kg1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"1 338 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-125-125 Kopling stivt stål | AF8YUE 29NL46 2CC-125-125To-delt klemmetype, uten nøkkelbane1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "-3080 kg. Kg2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"1 812 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-100-100 kobling stivt stål
1 390 NOK / enhet