Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OETIKER 17800174 Skrueklemme, båndbredde 0.35 tommer, størrelsesområde 27 mm til 32 mm, pakke med 100 | CD4QYL

OETIKER 17800174 Skrueklemme, båndbredde 0.35 tommer, størrelsesområde 27 mm til 32 mm, pakke med 100 stk.

På lager
Vare: CD4QYL Modell: 17800174Kryssreferanse: 032S9
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
6 280 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue klemme
bånd MaterialeRustfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Båndtykkelse0.024 "
Bandbredde0.35 "
FinishPlain
MaterialeRustfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Pack Size100
SAE-nummerJ1508
størrelse Range27 mm til 32 mm
Størrelsesreferanse032S9
typenTrinnløs selvspenning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0092
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Oetiker 17800174 skruklemme er en snekkegirslangeklemme ideell for montering, klemme, stropping og plassering av en wire eller slange. Denne skruklemmen fester slanger og rør til beslag for å motstå væskestrømlekkasje.

Egenskaper:

  • Den har konstruksjon i rustfritt stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.
  • This screw clamp features a StepLess design for eliminating steps and overlaps on the clamp's inner circumference to ensure consistent 360-degree pressure and a leak-free seal.
  • Den er utstyrt med en selvspennende fjær for å kompensere for endring i termisk syklusdiameter.
  • Denne skruklemmen består av gratfrie stripekanter for å redusere risikoen for skade på delen som klemmes.
  • Den har et smalt bånd for konsentrert overføring av klemkraft.

Standarder og godkjenninger:

  • SAE

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan velge riktig størrelse slangeklemme?

A.

  • Mål utvendig diameter på slangen og koblingen når den er festet til det tiltenkte røret eller røret for å velge riktig slangeklemmestørrelse.
  • Når du har tatt en nøyaktig måling, velg en slangeklemme hvis driftsområde plasserer diameteren på slangen i midten.

Q. Hvordan vedlikeholde Oetiker-klemmer?

A. Forhindre at verktøyet sklir, hold verktøyet rent og olje lett alle bevegelige deler av klemmene.

Q. Hvor skal klemmen komme i kontakt med arbeidsstykket?

A. Klemmer skal alltid komme i kontakt med arbeidsstykket på det mest stive punktet for å unngå bøyning eller skade på delen ved klemkraft.

Produktvarianter

ProduktModellstørrelse RangetypenBandbreddeStørrelsesreferansePack Sizepk. Antall.Pris
OETIKER 17800170 Skrueklemme, båndbredde 0.375 tommer, størrelsesområde 18 mm til 24 mm, pakke med 10 | AA2KEU 10N204 1780017018 mm til 24 mmTrinnløs selvspenning0.375 "024S91010995NOK
OETIKER 17800172 Skrueklemme, båndbredde 0.375 tommer, størrelsesområde 22 mm til 28 mm, pakke med 10 | AA2KEV 10N205 1780017222 mm til 28 mmTrinnløs selvspenning0.375 "028S91010976NOK
OETIKER 17800175 Skrueklemme, båndbredde 0.375 tommer, størrelsesområde 30 mm til 36 mm, pakke med 10 | AA2KEW 10N208 1780017530 mm til 36 mmTrinnløs selvspenning0.375 "036S910101 025 NOK
OETIKER 17800176 Skrueklemme, båndbredde 0.375 tommer, størrelsesområde 34 mm til 40 mm, pakke med 10 | AA2KEX 10N209 1780017634 mm til 40 mmTrinnløs selvspenning0.375 "040S910101 044 NOK
OETIKER 17800183 Skrueklemme, båndbredde 0.375 tommer, størrelsesområde 64 mm til 75 mm, pakke med 10 | AA2KEZ 10N212 1780018364 mm til 75 mmTrinnløs selvspenning0.375 "075S910101 289 NOK
OETIKER 17800185 Skrueklemme, båndbredde 0.375 tommer, størrelsesområde 74 mm til 85 mm, pakke med 10 | AA2KFA 10N213 1780018574 mm til 85 mmTrinnløs selvspenning0.375 "085S910101 344 NOK
OETIKER 17800120 Skrueklemme, båndbredde 0.35 tommer, størrelsesområde 19 mm til 24 mm, pakke med 100 | CD4QWE 1780012019 mm til 24 mmTrinnløs0.35 "02491001006 830 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OETIKER 17800174 Skrueklemme, båndbredde 0.35 tommer, størrelsesområde 27 mm til 32 mm, pakke med 100 stk.
6 280 NOK /pakke