Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN 287-106 Spring Scale, 100g Maks. Vekt, 1g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8EWK Modell: 287-106

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
986NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårskala
Saksbredde225mm
Diameter12mm
Digital avlesning1g
Boligdimensjon225 x 12.2 x 12.2 mm
Husets høyde12.2 mm
Husets lengde12.2 mm
Lengde225 å 330 mm
lesbarhet1g
Enheterg
Veiekapasitet100g

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.039
Skipets høyde (cm)1.7
Skipets lengde (cm)2.6
Skipets bredde (cm)23
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelllesbarhetPris
KERN AND SOHN 287-100 Spring Scale, 10g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8EWG 287-1000.1g986NOK
KERN AND SOHN 287-102 Spring Scale, 20g Maks. Veiing, 0.2g Lesbarhet | CE8EWH 287-1020.2g986NOK
KERN AND SOHN 287-104 Spring Scale, 50g Maks. Veiing, 0.5g Lesbarhet | CE8EWJ 287-1040.5g986NOK
KERN AND SOHN 287-108 Spring Scale, 500g Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8EWL 287-1085g986NOK
KERN AND SOHN 287-110 Spring Scale, 1000g Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8EWM 287-11010g1 106 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN 287-106 Spring Scale, 100g Maks. Vekt, 1g Lesbarhet
986NOK / enhet