Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OHAUS 8003-MN Spring Scale 1000g Kapasitet | AA7GDD 15X639

OHAUS 8003-MN Spring Scale 1000g Kapasitet

På lager
Vare: AA7GDD Modell: 8003-MNKryssreferanse: 15X639

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
242NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårskala
Kapasitet1000g
eksamener25 g / 0.25 N
MaterialeRustfritt stål
Total høyde8 1 / 3 "
Samlet bredde1 2 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)0.64
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8423100030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasiteteksamenerTotal høydeSamlet breddePris
OHAUS 8011-MA Spring Scale 250g/9 unse kapasitet | AA7GCP 15X626 8011-MA250 g / 9 oz.2 g / 0.125 oz.8 1 / 3 "3"437NOK
OHAUS 8011-MN Spring Scale 250g/2.5 N Kapasitet | AA7GCQ 15X627 8011-MN250 g / 2.5 N2 g / 0.02 N8 1 / 3 "3"410NOK
OHAUS 8012-MA Spring Scale 500g/18 unse kapasitet | AA7GCR 15X628 8012-MA500 g / 18 oz.5 g / 0.25 oz.8 1 / 3 "3"410NOK
OHAUS 8012-MN Spring Scale 500g/5 N Kapasitet | AA7GCT 15X629 8012-MN500 g / 5 N5 g / 0.05 N8 1 / 3 "3"403NOK
OHAUS 8013-MN Spring Scale 1000g Kapasitet | AA7GCU 15X630 8013-MN1000g10 g / 0.2 N8 1 / 3 "3"430NOK
OHAUS 8014-MA Spring Scale 2000g/72 unse kapasitet | AA7GCV 15X631 8014-MA2000 g / 72 oz.10 g / 0.5 oz.8 1 / 3 "3"398NOK
OHAUS 8014-MN Spring Scale 2000g/20 N Kapasitet | AA7GCW 15X632 8014-MN2000 g / 20 N20 g / 0.25 N8 1 / 3 "3"403NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OHAUS 8003-MN Spring Scale 1000g Kapasitet
242NOK / enhet