Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN 281-451 Spring Scale, 600g Maks. Vekt, 5g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8EVD Modell: 281-451

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 323 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårskala
Saksbredde220mm
Diameter12mm
Boligdimensjon220 x 12 x 12 mm
Husets høyde12 mm
Husets lengde12 mm
Lengde220 å 320 mm
lesbarhet5g
Veiekapasitet600g

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.047
Skipets høyde (cm)1.7
Skipets lengde (cm)2.6
Skipets bredde (cm)23
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoligdimensjonPris
KERN AND SOHN 281-101 Fjærvekt, 10g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8EUW 281-101220 x 12 x 12 mm1 262 NOK
KERN AND SOHN 281-151 Fjærvekt, 30g Maks. Veiing, 0.25g Lesbarhet | CE8EUX 281-151220 x 12 x 12 mm1 106 NOK
KERN AND SOHN 281-201 Spring Scale, 60g Maks. Veiing, 0.5g Lesbarhet | CE8EVA 281-201220 x 12 x 12 mm1 106 NOK
KERN AND SOHN 281-301 Fjærvekt, 100g Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8EVB 281-301220 x 12 x 12 mm1 106 NOK
KERN AND SOHN 281-401 Fjærvekt, 300g Maks. Veiing, 2g Lesbarhet | CE8EVC 281-401220 x 12 x 12 mm1 262 NOK
KERN AND SOHN 281-601 Fjærvekt, 1000g Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8EVE 281-601215 x 12 x 12 mm1 262 NOK
KERN AND SOHN 281-752 Fjærvekt, 2500g Maks. Veiing, 20g Lesbarhet | CE8EVF 281-752225 x 12 x 12 mm1 383 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN 281-451 Spring Scale, 600g Maks. Vekt, 5g Lesbarhet
1 323 NOK / enhet