BALDOR MOTOR Fotløse formålsmotorer, c- ansikt, ODP, enfase


filtre
Base: N , Base Type: Ingen montering , Duty Rating: KONT , Rammemateriale: Stål , Hz: 60 , Montering: F1 , Fase: 1 , Starttype: Direkte på nettet
StilModellMotor TypeampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdePower FactorPris (eks. mva)
A
VL1322T
-20.4 / 10.3-10.214.1 LB-FT10.8 Amps042-8515 246 NOK
B
KL1200
-3.8/1.91.38 LB-FT1.75 Amps04. 17-575 087 NOK
C
VEL11317
-26/139.5 LB-FT9.75 Amps22-9914 107 NOK
B
VL1321T
-21/10.516 LB-FT9.3 Amps041.5-6414 970 NOK
C
KEL11203
3411LC2.6 A @ 115 V 1.9 A @ 208 V 1.3 A @ 230 V1.86 LB-FT-40.250 hk11.85 "896 653 NOK
C
KEL11205A
3413LC3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V1.37 LB-FT-20.330 hk12.66 "977 775 NOK
C
KEL11205
3413LC3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V1.37 LB-FT-20.330 hk11.85 "977 353 NOK
C
VEL11309
3524LC7.8 A @ 115 V 5.5 A @ 208 V 3.9 A @ 230 V4.54 LB-FT-21.000 hk13.22 "999 455 NOK
C
VEL11318
3528LC8.4 A @ 115 V 4.2 A @ 230 V8.18 LB-FT-41.000 hk13.24 "9313 526 NOK
C
VEL11308
3530LC6.2 A @ 115 V 3.1 A @ 230 V5.67 LB-FT-60.750 hk14.12 "9914 476 NOK
C
VEL11313
3532LC11.8 A @ 115 V 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V5.43 LB-FT-21.500 hk14.1 "9912 859 NOK
C
VEL11319
3540LC12.4 A @ 115 V 6.2 A @ 230 V12 LB-FT-41.500 hk15.5 "9315 834 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?