BALDOR MOTOR VEL11319 Enfase åpen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6YLV

BALDOR MOTOR VEL11319 Enfase åpen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, ODP, 56C Ramme

På lager
Vare: AJ6YLV Modell: VEL11319

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 834 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40 grader
amps12.4 A @ 115 V 6.2 A @ 230 V
Base TypeIngen montering
Nedbrytningsmoment12 LB-FT
PliktvurderingKONT
Frame56C
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning6.2 A
Dreiemoment med full belastning0 LB-FT
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3540LC
Antall poler4
Produksjon1.500 hk
Total lengde15.5 "
Fase1
Power Factor93
Servicefaktor1.15
Speed1,725 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning230 V 115 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.55
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - VL1319
    • Dryppdeksel: Dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 83.80%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverterkode: Ikke inverter
    • KVA-kode: J
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Motorledningsmengde/ledningsstørrelse: 4 @ 16 AWG, A
    • Tomgangsstrøm: 0 A.
    • Produktfamilie: Generelt
    • Opptrekksmoment: 10.49 LB-FT
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: C-Face
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 0.625 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker
    • Startstrøm: 101 A.
    • Temp. Stigning @ Nominell belastning: 48 grader C
    • Temp. Stigning @ SF Last: 56 grader C

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdePower FactorPris
BALDOR MOTOR KEL11203 Enfase åpen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6WVA KEL112033411LC2.6 A @ 115 V 1.9 A @ 208 V 1.3 A @ 230 V1.86 LB-FT-40.250 hk11.85 "896 653 NOK
BALDOR MOTOR KEL11205 Enfase åpen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6WVB KEL112053413LC3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V1.37 LB-FT-20.330 hk11.85 "977 353 NOK
BALDOR MOTOR KEL11205A Enfase åpen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6WVC KEL11205A3413LC3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V1.37 LB-FT-20.330 hk12.66 "977 776 NOK
BALDOR MOTOR KL1200 Enfase åpen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.16 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6WVJ KL1200-3.8/1.91.38 LB-FT1.75 Amps04. 17-575 088 NOK
BALDOR MOTOR VEL11308 Enfaset åpen motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6YLN VEL113083530LC6.2 A @ 115 V 3.1 A @ 230 V5.67 LB-FT-60.750 hk14.12 "9914 476 NOK
BALDOR MOTOR VEL11309 Enfase åpen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6YLP VEL113093524LC7.8 A @ 115 V 5.5 A @ 208 V 3.9 A @ 230 V4.54 LB-FT-21.000 hk13.22 "999 456 NOK
BALDOR MOTOR VEL11313 Enfase åpen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6YLR VEL113133532LC11.8 A @ 115 V 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V5.43 LB-FT-21.500 hk14.1 "9912 859 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VEL11319 Enfase åpen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, ODP, 56C Ramme
15 834 NOK / enhet