BALDOR MOTOR KL1200 Enfase åpen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.16 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6WVJ

BALDOR MOTOR KL1200 enfase åpen motor, 115/230V, 1800 o/min, 60 Hz, 0.16 hk, ODP, 56C ramme

På lager
Vare: AJ6WVJ Modell: KL1200

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 088 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps3.8/1.9
BaseN
Nedbrytningsmoment1.38 LB-FT
KlasseB
KabinettÅpen
Frame56C
Dreiemoment med full belastning0.5 LB-FT
HP. 17
Hz60
IsolasjonB
Bly6 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning1.75 Amps
Antall poler04
Produksjon. 17
Fase1
Power Factor57
RevisjonW
RPM1725
Temp. Stige43 grader C
typen3408L
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.55
Skipets høyde (cm)23.81
Skipets lengde (cm)35.09
Skipets bredde (cm)27.47
HS kode85013100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 2.13 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1256L
    • Opptrekksmoment: 1.2 LB-FT
    • Startstrøm: 7.8 ampere

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdePower FactorPris
BALDOR MOTOR KEL11203 Enfase åpen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6WVA KEL112033411LC2.6 A @ 115 V 1.9 A @ 208 V 1.3 A @ 230 V1.86 LB-FT-40.250 hk11.85 "896 653 NOK
BALDOR MOTOR KEL11205 Enfase åpen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6WVB KEL112053413LC3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V1.37 LB-FT-20.330 hk11.85 "977 353 NOK
BALDOR MOTOR KEL11205A Enfase åpen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6WVC KEL11205A3413LC3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V1.37 LB-FT-20.330 hk12.66 "977 776 NOK
BALDOR MOTOR VEL11308 Enfaset åpen motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6YLN VEL113083530LC6.2 A @ 115 V 3.1 A @ 230 V5.67 LB-FT-60.750 hk14.12 "9914 476 NOK
BALDOR MOTOR VEL11309 Enfase åpen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6YLP VEL113093524LC7.8 A @ 115 V 5.5 A @ 208 V 3.9 A @ 230 V4.54 LB-FT-21.000 hk13.22 "999 456 NOK
BALDOR MOTOR VEL11313 Enfase åpen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6YLR VEL113133532LC11.8 A @ 115 V 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V5.43 LB-FT-21.500 hk14.1 "9912 859 NOK
BALDOR MOTOR VEL11317 Enfase åpen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6YLT VEL11317-26/139.5 LB-FT9.75 Amps22-9914 107 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR KL1200 enfase åpen motor, 115/230V, 1800 o/min, 60 Hz, 0.16 hk, ODP, 56C ramme
5 088 NOK / enhet