BALDOR MOTOR VEL11308 Enfaset åpen motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6YLN

BALDOR MOTOR VEL11308 Enfase åpen motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, ODP, 56C Ramme

På lager
Vare: AJ6YLN Modell: VEL11308

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 476 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40 grader
amps6.2 A @ 115 V 3.1 A @ 230 V
Base TypeIngen montering
Nedbrytningsmoment5.67 LB-FT
PliktvurderingKONT
Frame56C
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning3.1 A
Dreiemoment med full belastning0 LB-FT
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3530LC
Antall poler6
Produksjon0.750 hk
Total lengde14.12 "
Fase1
Power Factor99
Servicefaktor1
Speed1,140 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,200 rpm
Spenning230 V 115 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.15
Skipets høyde (cm)33.33
Skipets lengde (cm)49.21
Skipets bredde (cm)34.93
HS kode85013100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - VL1308
    • Dryppdeksel: Dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 80.20%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverterkode: Ikke inverter
    • KVA-kode: G
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 6 @ 18 AWG
    • Tomgangsstrøm: 0 A.
    • Produktfamilie: Generelt
    • Opptrekksmoment: 5.1 LB-FT
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: C-Face
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 0.625 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker
    • Startstrøm: 37.1 A.
    • Temp. Stigning @ Nominell belastning: 35 grader C

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdePower FactorPris
BALDOR MOTOR KEL11203 Enfase åpen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6WVA KEL112033411LC2.6 A @ 115 V 1.9 A @ 208 V 1.3 A @ 230 V1.86 LB-FT-40.250 hk11.85 "896 653 NOK
BALDOR MOTOR KEL11205 Enfase åpen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6WVB KEL112053413LC3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V1.37 LB-FT-20.330 hk11.85 "977 353 NOK
BALDOR MOTOR KEL11205A Enfase åpen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6WVC KEL11205A3413LC3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V1.37 LB-FT-20.330 hk12.66 "977 776 NOK
BALDOR MOTOR KL1200 Enfase åpen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.16 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6WVJ KL1200-3.8/1.91.38 LB-FT1.75 Amps04. 17-575 088 NOK
BALDOR MOTOR VEL11309 Enfase åpen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6YLP VEL113093524LC7.8 A @ 115 V 5.5 A @ 208 V 3.9 A @ 230 V4.54 LB-FT-21.000 hk13.22 "999 456 NOK
BALDOR MOTOR VEL11313 Enfase åpen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6YLR VEL113133532LC11.8 A @ 115 V 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V5.43 LB-FT-21.500 hk14.1 "9912 859 NOK
BALDOR MOTOR VEL11317 Enfase åpen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6YLT VEL11317-26/139.5 LB-FT9.75 Amps22-9914 107 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VEL11308 Enfase åpen motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, ODP, 56C Ramme
14 476 NOK / enhet