BALDOR MOTOR VL1321T Single Phase Open Motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, ODP, 145TC Frame | AJ6ZAE

BALDOR MOTOR VL1321T enfase åpen motor, 115/230V, 1800 o/min, 60 Hz, 1.5 hk, ODP, 145TC ramme

På lager
Vare: AJ6ZAE Modell: VL1321T

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 970 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
amps21/10.5
BaseN
Nedbrytningsmoment16 LB-FT
KlasseB
KabinettÅpen
Frame145TC
Dreiemoment med full belastning4.5 LB-FT
HP1.5
Hz60
IsolasjonB
Bly4 # 14 A PH, 2 # 18 B PH
MonteringF1
Strøm uten belastning9.3 Amps
Antall poler04
Produksjon1.5
Fase1
Power Factor64
RevisjonC
RPM1725
Temp. Stige66 grader C
typen3535L
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.6
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 15 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1256L
    • Opptrekksmoment: 12.5 LB-FT
    • Startstrøm: 74 ampere

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeampsNedbrytningsmomentStrøm uten belastningAntall polerProduksjonTotal lengdePower FactorPris
BALDOR MOTOR KEL11203 Enfase åpen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6WVA KEL112033411LC2.6 A @ 115 V 1.9 A @ 208 V 1.3 A @ 230 V1.86 LB-FT-40.250 hk11.85 "896 653 NOK
BALDOR MOTOR KEL11205 Enfase åpen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6WVB KEL112053413LC3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V1.37 LB-FT-20.330 hk11.85 "977 353 NOK
BALDOR MOTOR KEL11205A Enfase åpen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6WVC KEL11205A3413LC3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V1.37 LB-FT-20.330 hk12.66 "977 776 NOK
BALDOR MOTOR KL1200 Enfase åpen motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.16 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6WVJ KL1200-3.8/1.91.38 LB-FT1.75 Amps04. 17-575 088 NOK
BALDOR MOTOR VEL11308 Enfaset åpen motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6YLN VEL113083530LC6.2 A @ 115 V 3.1 A @ 230 V5.67 LB-FT-60.750 hk14.12 "9914 476 NOK
BALDOR MOTOR VEL11309 Enfase åpen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6YLP VEL113093524LC7.8 A @ 115 V 5.5 A @ 208 V 3.9 A @ 230 V4.54 LB-FT-21.000 hk13.22 "999 456 NOK
BALDOR MOTOR VEL11313 Enfase åpen motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, ODP, 56C Ramme | AJ6YLR VEL113133532LC11.8 A @ 115 V 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V5.43 LB-FT-21.500 hk14.1 "9912 859 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VL1321T enfase åpen motor, 115/230V, 1800 o/min, 60 Hz, 1.5 hk, ODP, 145TC ramme
14 970 NOK / enhet