MAIN FILTER INC. Hydrauliske returledningsfiltre, glass, 5 mikron


filtre
Kollapstrykk: 435 , Sprekketrykk: 435 PSI , Filter media: Glass , Filtervurdering: 5 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , mikron: 5 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F.
StilModellBunn -IDBunn ODKapasitetFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris (eks. mva)
A
MF0168386
0.866 "2.087 "6.8773 kvm Tommer5.07 "-2.087 "556NOK
RFQ
A
MF0034367
0.866 "2.087 "6.8773 kvm Tommer5.07-2.087 "556NOK
RFQ
B
MF0584335
1.024 "1.732 "--1.96 "0.787 "1.732 "354NOK
RFQ
B
MF0356024
1.024 "1.732 "--1.96 "0.787 "1.732 "354NOK
RFQ
B
MF0612288
1.024 "1.732 "--1.96 "0.787 "1.732 "354NOK
RFQ
B
MF0356023
1.024 "1.732 "--1.96 "0.787 "1.732 "354NOK
RFQ
B
MF0356569
1.024 "1.732 "--1.96 "0.787 "1.732 "354NOK
RFQ
B
MF0356013
1.024 "1.732 "--1.96 "0.787 "1.732 "354NOK
RFQ
B
MF0356015
1.024 "1.732 "--1.96 "0.787 "1.732 "354NOK
RFQ
C
MF0612549
1.299 "2.087 "9.59102 kvm Tommer3.62 "1.004 "2.087 "396NOK
RFQ
C
MF0584392
1.299 "2.087 "9.59102 kvm Tommer3.62 "1.004 "2.087 "396NOK
RFQ
C
MF0356501
1.299 "2.087 "9.59102 kvm Tommer3.62 "1.004 "2.087 "396NOK
RFQ
C
MF0183269
1.299 "2.087 "9.59102 kvm Tommer3.62 "1.004 "2.087 "396NOK
RFQ
C
MF0369246
1.299 "2.087 "9.59102 kvm Tommer3.62 "1.004 "2.087 "396NOK
RFQ
C
MF0034457
1.299 "2.087 "9.59102 kvm Tommer3.62 "1.004 "2.087 "396NOK
RFQ
C
MF0356502
1.299 "2.087 "9.59102 kvm Tommer3.62 "1.004 "2.087 "396NOK
RFQ
C
MF0356609
1.299 "2.087 "9.59102 kvm Tommer3.62 "1.004 "2.087 "396NOK
RFQ
C
MF0356510
1.299 "2.087 "9.59102 kvm Tommer3.62 "1.004 "2.087 "396NOK
RFQ
D
MF0356162
1.811 "2.913 "--8.74 "1.496 "2.913 "646NOK
RFQ
D
MF0584359
1.811 "2.913 "--8.74 "1.496 "2.913 "646NOK
RFQ
D
MF0612384
1.811 "2.913 "--8.74 "1.496 "2.913 "646NOK
RFQ
D
MF0183280
1.811 "2.913 "--8.74 "1.496 "2.913 "646NOK
RFQ
D
MF0356155
1.811 "2.913 "--8.74 "1.496 "2.913 "646NOK
RFQ
D
MF0183279
1.811 "2.913 "--8.74 "1.496 "2.913 "646NOK
RFQ
D
MF0356583
1.811 "2.913 "--8.74 "1.496 "2.913 "646NOK
RFQ
D
MF0369228
1.811 "2.913 "--8.74 "1.496 "2.913 "646NOK
RFQ
D
MF0356156
1.811 "2.913 "--8.74 "1.496 "2.913 "646NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?