HOVEDFILTER INC. MF0183269 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, tetning, 3.62 tommers høyde | CF7MMH 306380

HOVEDFILTER INC. MF0183269 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, tetning, 3.62 tommers høyde

Vare: CF7MMH Modell: MF0183269Cross Ref: 306380 '
396NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.299 "
Bunn OD2.087 "
Kapasitet9.59
Skjul trykk435
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaGlass
Filterstørrelse102 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Høyde3.62 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron5
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp ID1.004 "
Topp OD2.087 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning INTERNORMEN 306380

Produktvarianter

ProduktModellBunn -IDBunn ODKapasitetFilterstørrelseHøydeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0034367 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, tetning, 5.07 tommers høyde | CF6TZZ MF00343670.866 "2.087 "6.8773 kvm Tommer5.07-2.087 "556NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0034457 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, tetning, 3.62 tommers høyde | CF6UAF MF00344571.299 "2.087 "9.59102 kvm Tommer3.62 "1.004 "2.087 "396NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0168386 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, tetning, 5.07 tommers høyde | CF7KHV 30K6 MF01683860.866 "2.087 "6.8773 kvm Tommer5.07 "-2.087 "556NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0183279 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, tetning, 8.74 tommers høyde | CF7MMJ 306391 MF01832791.811 "2.913 "--8.74 "1.496 "2.913 "646NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0183280 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, tetning, 8.74 tommers høyde | CF7MMK MF01832801.811 "2.913 "--8.74 "1.496 "2.913 "646NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0356013 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, tetning, 1.96 tommers høyde | CF8LZV 118H6LLP MF03560131.024 "1.732 "--1.96 "0.787 "1.732 "354NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0356015 Hydraulisk filter, glass, 5 mikron, tetning, 1.96 tommers høyde | CF8LZW 118H6SLA0000 MF03560151.024 "1.732 "--1.96 "0.787 "1.732 "354NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0183269 Hydraulikkfilter, glass, 5 mikron, tetning, 3.62 tommers høyde
396NOK / enhet