VESTIL ICRF-24-WO oscillerende pidestallvifte, 24 tommers blad

På lager
Vare: AG7UNV Modell: ICRF-24-WO

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 751 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPedestal Fan til boliger
Blad Dia.24 "
CFM høyCFM 6800
CFM Lav5000 cfm
FARGESølv
Ledningslengde12 ft.
LedningstypeSJT type 3
Dybde14.5 "
Viftetypeoscillerende
Høyde27 "
Lengde14.5 "
MaterialeStål
Maks. Forsterker2.5A
MåleenheterHVER
Motor HP1 / 4 hk
MonteringsstilWall
Fase1
Spenning115V AC
Volt / fase115V / 1PH
Bredde27 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.05
Skipets høyde (cm)68.58
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8414596095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ForsterkerBlad Dia.CFM høyMonteringsstilAntall kniverFARGEHøydeInkludererPris
VESTIL ICRF-24-P pidestall sirkulasjonsvifte, 27 tommer x 27 tommer x 65.5 tommer Størrelse | AG7UNR ICRF-24-P2.5A24 "CFM 6800Sokkel-Sølv65.5 "-9 476 NOK
VESTIL ICRF-24-PO oscillerende pidestallvifte, 27 tommer x 27 tommer x 65.5 tommer Størrelse | AG7UNT ICRF-24-PO2.5A24 "CFM 6800Sokkel-Sølv65.5 "-12 642 NOK
VESTIL ICRF-24-W veggsirkulasjonsvifte, 24 tommers blad | AG7UNU ICRF-24-W2.5A24 "CFM 6800Wall4Grå27 "SJT Type 3 lederledning; 1/4 hestekrefter elektrisk motor; Maskinvare inkludert7 488 NOK
VESTIL ICRF-30-P pidestall sirkulatorvifte, 27 tommer x 27 tommer x 94.75 tommer Størrelse | AG7UNW ICRF-30-P2.7A30 "CFM 7900Sokkel-Sølv94.75 "-9 621 NOK
RFQ
VESTIL ICRF-30-PO oscillerende pidestallvifte, 27 tommer x 27 tommer x 94.75 tommer Størrelse | AG7UNX ICRF-30-PO2.7A30 "CFM 7900Sokkel-Sølv94.75 "-13 027 NOK
RFQ
VESTIL ICRF-30-W veggsirkulasjonsvifte, 30 tommers blad 14.5 tommer x 27 tommer Størrelse | AG7UNY ICRF-30-W2.7A30 "CFM 7900Wall-Sølv27 "-6 570 NOK
VESTIL ICRF-30-WO oscillerende pidestallvifte, 30 tommers blad | AG7UNZ ICRF-30-WO2.7A30 "CFM 7900Wall3Grå27 "SJT Type 3 lederledning; 1/4 hestekrefter elektrisk motor; Oscillerende; Maskinvare inkludert11 038 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ICRF-24-WO oscillerende pidestallvifte, 24 tommers blad
10 751 NOK / enhet