YG-1 TOOL COMPANY E5023-serien, Carbide End Mill Square Cut, Tylon-Futura Coated


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Skjæretype: sentrum , Dimensjonstype: Brøkdel tommer , Slutt: Dobbel , Sluttstil: Square , Bli ferdig: TiAlN , Helix Angle: 30 Degrees , Listenummer: E5023 , Materiale: Carbide , Antall fløyter: 4 , Type: Generelt formål
StilModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris (eks. mva)
A
33593TF
1 / 2 "5 / 8 "3"1 / 2 "1 219 NOK
A
33573TF
1 / 4 "1 / 2 "2.5 "1 / 4 "459NOK
A
33558TF
1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "253NOK
A
33554TF
1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "260NOK
A
33584TF
3 / 8 "9 / 16 "2.5 "3 / 8 "795NOK
A
33565TF
3 / 16 "3 / 8 "2"3 / 16 "337NOK
A
33556TF
3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "260NOK
A
33579TF
5 / 16 "1 / 2 "2.5 "5 / 16 "762NOK
A
33561TF
5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "344NOK
A
33555TF
5 / 64 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "270NOK
A
33588TF
7 / 16 "9 / 16 "2.75 "7 / 16 "1 215 NOK
A
33570TF
7 / 32 "1 / 2 "2.5 "1 / 4 "476NOK
A
33557TF
7 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "270NOK
A
33560TF
9 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "337NOK
A
33564TF
11 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "358NOK
A
33569TF
13 / 64 "1 / 2 "2.5 "1 / 4 "492NOK
A
33572TF
15 / 64 "1 / 2 "2.5 "1 / 4 "525NOK

E5023-serien, Carbide End Mill Square Cut, Tylon-Futura Coated

YG-1 E5023-serien endefreser er presisjonsskjæreverktøy som brukes i freseoperasjoner for å lage firkantede spor, konturer og profiler i tre- og metallapplikasjoner. Disse endefresene har karbidkonstruksjon for å tåle høye skjærehastigheter og opprettholde skarpe skjærekanter i lengre perioder. De midtskjærende kantene lar dem stupe direkte inn i materialet, noe som muliggjør effektive bore- og freseoperasjoner. De har en flat skjæreflate på enden av verktøyet, og danner et 90-graders firkantet hjørne for presise og skarpe firkantede kutt for å lage firkantede spor, konturer og profiler.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?