Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YG-1 VERKTØYSSELSKAP 33555TF Hårdmetallfreser Square 5/64 1/8 Cut L | AC6PBU 35V104

YG-1 TOOL COMPANY 33555TF Hårdmetall endefres firkantet 5/64 1/8 kutt L

På lager
Vare: AC6PBU Modell: 33555TFKryssreferanse: 35V104

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
270NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter5 / 64 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
SluttDobbel
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishTiAlN
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1 / 8 "
Liste nummerE5023
MaterialeCarbide
Fresing Dia.5 / 64 "
Antall fløyter4
Total lengde1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
typenGenerelt formål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207703030
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKlippelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 33554TF Karbidenden Mill Square 1/16 1/8 Cut L | AC6PBT 35V103 33554TF1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "260NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 33556TF Karbidenden Freser Square 3/32 3/16 Cut L | AC6PBV 35V105 33556TF3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "260NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 33557TF Karbidendefreser Square 7/64 3/16 Cut L | AC6PBW 35V106 33557TF7 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "270NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 33558TF Karbidenden Mill Square 1/8 1/4 Cut L | AC6PBX 35V107 33558TF1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "253NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 33560TF Carbide End Mill Square 9/64 5/16 Cut L | AC6PBY 35V108 33560TF9 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "337NOK
YG-1 VERKTØYSSELSKAP 33561TF Carbide End Mill Square 5/32 5/16 Cut L | AC6PBZ 35V109 33561TF5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "344NOK
YG-1 VERKTØYSELSKAP 33564TF Hårdmetall endefres Firkant 11/64 5/16 Kutt L | AC6PCA 35V110 33564TF11 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "358NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 33555TF Hårdmetall endefres firkantet 5/64 1/8 kutt L
270NOK / enhet