IRWIN INDUSTRIAL TOOLS High Speed ​​Steel Step Drill Bit


filtre
Design: Sikrer ekte starter uten å gå selv på buede overflater , Materiale: High Speed ​​Steel , Antall fløyter: 1 , Skafttype: Hex
StilModellBitlengdeFinishSkaftstørrelseStørrelsestørrelse RangeStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A
UNIBIT 10
1.75 "Bright1 / 4 "1 / 2 "1/2 "med trinn1 / 2 "400NOK
B
UNIBIT 3
2.75 "Bright3 / 8 "1/4 til 3/4 "1/4 "til 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"729NOK
C
15103
2.75 "TiN-belagt3 / 8 "1/4 til 3/4 "1/4 "til 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"1 029 NOK
D
UNIBIT 11
2.593Bright3 / 8 "7 / 8 "7/8 "med trinn7 / 8 "586NOK
E
UNIBIT 13
2.875 "Bright7 / 16 "1.125 "1-1 / 8 "med trinn1.125 "1 106 NOK
F
UNIBIT 20
3"Bright7 / 16 "9/16 til 1 "9/16 "til 1"9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"831NOK
G
UNIBIT 4
3.25 "Bright3 / 8 "3/16 til 7/8 "3/16 "til 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"929NOK
H
15104
3.25 "TiN-belagt3 / 8 "3/16 til 7/8 "3/16 "til 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"1 604 NOK
I
UNIBIT 1
3.125 "Bright1 / 4 "1/8 til 1/2 "1/8 "til 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"404NOK
J
UNIBIT 2
3.125 "Bright1 / 4 "3/16 til 1/2 "3/16 "til 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"404NOK
K
15101
3.125 "TiN-belagt1 / 4 "1/8 til 1/2 "1/8 "til 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"566NOK
L
15102
3.125 "TiN-belagt1 / 4 "3/16 til 1/2 "3/16 "til 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"698NOK
M
10239
3.125 "Dampoksid7 / 16 "7/8 to 1-1/8"7/8" to 1-1/8"7/8", 1-1/8"1 515 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?