Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRWIN INDUSTRIVERKTØY UNIBIT 20 Hss Step Drill Bit 9/16-1 Inch Step 1/8 | AD6RYG 4A947

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 20 Hss Step Drill Bit 9/16-1 Inch Step 1/8

På lager
Vare: AD6RYG Modell: UNIBIT 20Kryssreferanse: 4A947

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
831NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinnbor
Bitlengde3"
utformingSikrer ekte starter uten å gå selv på buede overflater
FinishBright
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter1
Antall hullstørrelser8
Skaftstørrelse7 / 16 "
Skaft TypeHex
Størrelse9/16 til 1 "
størrelse Range9/16 "til 1"
Størrelser inkludert9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"
Trinntykkelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8207506000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: IRWIN UNIBIT

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeFinishSkaftstørrelseStørrelsestørrelse RangeStørrelser inkludertPris
IRWIN INDUSTRIVERKTØY UNIBIT 1 Hss Step Drill Bit 1/8-1/2 Inch Step 1/32 | AD6RYF 4A946 UNIBIT 13.125 "Bright1 / 4 "1/8 til 1/2 "1/8 "til 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"404NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY UNIBIT 3 Hss trinnbor 1/4-3/4 trinn 1/16 | AD6RYH 4A948 UNIBIT 32.75 "Bright3 / 8 "1/4 til 3/4 "1/4 "til 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"729NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY UNIBIT 2 Hss Trinnbor 3/16-1/2 Trinn 1/16 | AD6RYJ 4A949 UNIBIT 23.125 "Bright1 / 4 "3/16 til 1/2 "3/16 "til 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"404NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY UNIBIT 10 Hss trinnbor 1/2 tomme skaft 1/4 tommer | AD6RYK 4A950 UNIBIT 101.75 "Bright1 / 4 "1 / 2 "1/2 "med trinn1 / 2 "400NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY UNIBIT 11 Hss trinnbor 7/8 tommer skaft 3/8 tommer | AD6RYL 4A951 UNIBIT 112.593Bright3 / 8 "7 / 8 "7/8 "med trinn7 / 8 "586NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY UNIBIT 13 Hss trinnbor 1 1/8 tommer skaft 7/16 | AD6RYM 4A952 UNIBIT 132.875 "Bright7 / 16 "1.125 "1-1 / 8 "med trinn1.125 "1 106 NOK
IRWIN INDUSTRIVERKTØY 10239 Hss trinnbor 7/8 til 1-1/8 tommer | AE2HMX 4XK52 102393.125 "Dampoksid7 / 16 "7/8 to 1-1/8"7/8" to 1-1/8"7/8", 1-1/8"1 508 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 20 Hss Step Drill Bit 9/16-1 Inch Step 1/8
831NOK / enhet