Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL EALUM-7-HNDG Hjulkloss med håndgrep, 13-1/16 x 7 x 8 tommer, sølv, aluminium

På lager
Vare: AG7RBM Modell: EALUM-7-HNDG
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
1 243 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWheel chock
FARGESølv
Håndtak inkludertJa
HåndtererJa
Høyde8"
Lengde13.0625 "
MaterialeAluminum
ByggematerialeAluminum
Antall bremseklosser1
Generell dybde13.0625 "
Total høyde8"
Samlet bredde7"
Tilkobling av hjulklossernone
Hjulblokkhøyde8"
Lengde på hjulklosser11.75 "
Bruk av hjulblokkerMulti-Purpose
Hjulblokkvekt7 lbs.
Hjulblokkbredde7"
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)33.18
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengde på hjulklosserFARGEHåndtak inkludertHjulblokkvektGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeTilkobling av hjulklosserPris
VESTIL EALUM-7 hjulkloss, 11-3/4 x 7 x 8 tommer, sølv, aluminium | AG7RBK EALUM-711.75 "SølvNei8 lbs.11.75 "8"7"none1 288 NOK
VESTIL EALUM-7-H Hjulkloss med håndtak, 11-7/8 x 17-1/16 x 37-9/16 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7RBL 32X509 EALUM-7-H11.88 "SølvJa11 lbs.11.875 "37.56 "17.06 "Spenningsstangmontering2 361 NOK
VESTIL EALUM-7-HS Hjulkloss, 11-7/8 x 21-3/16 x 37-9/16 tommer størrelse, sølv/gul, aluminium | AG7RBN EALUM-7-HS11.88 "Gul, sølvJa12 lbs.7.6875 "37.56 "20.69 "Spenningsstangmontering3 980 NOK
VESTIL EALUM-YEL Hjulkloss, 11-3/4 x 7 x 8 tommer størrelse, gul, aluminium | AG7RBP EALUM-YEL11.75 "GulNei7 lbs.11.75 "8"7"none930NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EALUM-7-HNDG Hjulkloss med håndgrep, 13-1/16 x 7 x 8 tommer, sølv, aluminium
1 243 NOK / enhet