Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL EALUM-YEL Hjulkloss, 11-3/4 x 7 x 8 tommer størrelse, gul, aluminium | AG7RBP

VESTIL EALUM-YEL hjulkloss, 11-3/4 x 7 x 8 tommer, gul, aluminium

På lager
Vare: AG7RBP Modell: EALUM-YEL

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

930NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWheel chock
FARGEGul
Håndtak inkludertNei
HåndtererNei
Høyde8"
Lengde11.75 "
MaterialeAluminum
ByggematerialeAluminum
Antall bremseklosser1
Generell dybde11.75 "
Total høyde8"
Samlet bredde7"
Tilkobling av hjulklossernone
Hjulblokkhøyde8"
Lengde på hjulklosser11.75 "
Bruk av hjulblokkerMulti-Purpose
Hjulblokkvekt7 lbs.
Hjulblokkbredde7"
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)29.53
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengde på hjulklosserFARGEHåndtak inkludertHjulblokkvektGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeTilkobling av hjulklosserPris
VESTIL EALUM-7 hjulkloss, 11-3/4 x 7 x 8 tommer, sølv, aluminium | AG7RBK EALUM-711.75 "SølvNei8 lbs.11.75 "8"7"none1 288 NOK
VESTIL EALUM-7-H Hjulkloss med håndtak, 11-7/8 x 17-1/16 x 37-9/16 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7RBL 32X509 EALUM-7-H11.88 "SølvJa11 lbs.11.875 "37.56 "17.06 "Spenningsstangmontering2 361 NOK
VESTIL EALUM-7-HNDG Hjulkloss med håndgrep, 13-1/16 x 7 x 8 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7RBM EALUM-7-HNDG11.75 "SølvJa7 lbs.13.0625 "8"7"none1 243 NOK
VESTIL EALUM-7-HS Hjulkloss, 11-7/8 x 21-3/16 x 37-9/16 tommer størrelse, sølv/gul, aluminium | AG7RBN EALUM-7-HS11.88 "Gul, sølvJa12 lbs.7.6875 "37.56 "20.69 "Spenningsstangmontering3 980 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EALUM-YEL hjulkloss, 11-3/4 x 7 x 8 tommer, gul, aluminium
930NOK / enhet