Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER PA4065-9-5C Sugeledning Akkumulator Diameter 4 x H 9 In | AB4PYR 1ZRL4

PARKER PA4065-9-5C Sugeledning Akkumulator Diameter 4 x H 9 In

På lager
Vare: AB4PYR Modell: PA4065-9-5CKryssreferanse: 1ZRL4

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 067 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSugelinjeakkumulator
Kapasitet3.8 lb.
TilkoblingMassivt kobber
Tilkoblingstype / størrelseODF 5/8 "
Høyde9"
MonteringsorienteringVertikal
Utenfor Dia.4"
Shell MaterialStål
typenMed måleåpning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.584
Skipets høyde (cm)32.77
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8479899899
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • OEM delenummer (089122-01)
    • Shell Dia. (Inn.) (4)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetTilkoblingstype / størrelseHøydeUtenfor Dia.Pris
PARKER VA356S Sugeledning Akkumulator Diameter 3 x H 15 In | AB4PYQ 1ZRL3 VA356S3.4 lb.ODF 3/4 "15 "3"1 319 NOK
PARKER VPA589-6SRD Sugeledning Akkumulator Diameter 5 x H 9 In | AB4PYT 1ZRL5 VPA589-6SRD5.6 lb.ODF 3/4 "9"5"2 101 NOK
PARKER VPA5812-7SRD Sugeledning Akkumulator Diameter 5 x H 12 In | AB4PYU 1ZRL6 VPA5812-7SRD7.8 lb.ODF 7/8 "12 "5"2 198 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER PA4065-9-5C Sugeledning Akkumulator Diameter 4 x H 9 In
2 067 NOK / enhet