CLAMPCO 93277-0969 T-boltklemme, hurtigutløsende låsestil, 9.69 X 9.38 X 10 tommer størrelse, PK 25

Vare: CE6ZQY Modell: 93277-0969Kryssref: MS21920-80R
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBandklemme
Boltlengde3.5 "
Maks. Diameter10 "
Min. Dia.9.38 "
Nominell diameter9.69 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBoltlengdeMaks. DiameterNominell diameterPris
CLAMPCO 93275-0238 T-boltklemme, hurtiglås, 2.38 X 2.25 X 2.5 tommer størrelse, PK 25 | CE6ZNV MS21920-20R 93275-02382.25 "2.5 "2.38 "-
RFQ
CLAMPCO 93275-0250 T-boltklemme, hurtiglås, 2.5 X 2.38 X 2.62 tommer størrelse, PK 25 | CE6ZNW MS21920-21R 93275-02502.25 "2.62 "2.5 "-
RFQ
CLAMPCO 93275-0262 T-boltklemme, hurtiglås, 2.62 X 2.5 X 2.75 tommer, PK 25 | CE6ZNX MS21920-22R 93275-02622.25 "2.75 "2.62 "-
RFQ
CLAMPCO 93275-0281 T-boltklemme, hurtigutløserlås, 2.81 X 2.62 X 2.88 tommer størrelse, PK 25 | CE6ZNY MS21920-23R 93275-02812.25 "2.88 "2.81 "-
RFQ
CLAMPCO 93275-0288 T-boltklemme, hurtiglås, 2.88 X 2.75 X 3 tommer, PK 25 | CE6ZNZ MS21920-24R 93275-02882.25 "3"2.88 "-
RFQ
CLAMPCO 93275-0300 T-boltklemme, hurtigutløserlås, 3 X 2.88 X 3.12 tommer størrelse, PK 25 | CE6ZPA MS21920-25R 93275-03002.25 "3.12 "3"-
RFQ
CLAMPCO 93275-0312 T-boltklemme, hurtiglås, 3.12 X 3 X 3.25 tommer størrelse, PK 25 | CE6ZPB MS21920-26R 93275-03122.25 "3.25 "3.12 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLAMPCO 93277-0969 T-boltklemme, hurtigutløsende låsestil, 9.69 X 9.38 X 10 tommer størrelse, PK 25