CH HANSON Kommersielle sjablonger, 1/8 tommers kraftig LDPE, nummersett


filtre
Farge: Hvit , Materiale: Polyetylen med lav tetthet , Tykkelse: 0.125 "
StilModellCharacter HøydeKarakterstørrelseTegnbreddeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A
70380
-3 x 2 "---907NOK
RFQ
A
70382
-4 x 2 3/4 "---907NOK
RFQ
A
70385
-6 x 4 "---1 360 NOK
RFQ
A
70387
-10 x 6 2/3 "---2 041 NOK
RFQ
A
70388
-12 x 9 "---2 154 NOK
RFQ
B
70351
3"-2"10 "4"939NOK
B
70352
4"-2.75 "8"4.75 "1 240 NOK
B
70353
4"-2.75 "10 "4.75 "1 152 NOK
B
70355
6"-4"10 "6"1 245 NOK
B
70356
8"-5.25 "12 "7.25 "1 672 NOK
B
70357
10 "-6 2 / 3 "14 "8 2 / 3 "1 874 NOK
B
70358
12 "-9"16 "11 "2 026 NOK
B
70361
18 "-12 "22 "14 "4 864 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?