VESTIL CCF-24-4 stålspiralløftergaffel montert omvendt, 24 x 4-1/2 tommers størrelse | AE6NWG 5UET5

VESTIL CCF-24-4 stålspiralløftergaffel montert omvendt, 24 x 4-1/2 tommers størrelse

På lager
Vare: AE6NWG Modell: CCF-24-4Kryssreferanse: 5UET5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 026 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpoleløfter
Kapasitet3000 lbs.
Klasse under endringKontakt Taxonomy på taxonomysupport@syndigo.com
FARGEBlå
Dybde30 "
Gaffellommesenter24 "
Gaffellommehøyde2 1 / 2 "
Gaffel lommestørrelse7-1 / 2 "B x 2-1 / 2" H på 24 "Center
Gaffellommebredde7.5 "
Høyde29.25 "
Horisontalt tyngdepunkt6 1 / 4 "
Lengde30 "
Lastekapasitet3000 lb.
MaterialeStål
Maks. Spolebredde17 1 / 2 "
Mount StyleGaffel
MonteringGaffelmontert-invertert
Stangdiameter4-1 / 2 "
Ramdiameter4 1 / 2 "
Brukbar ramlengde24 "
Vertikalt tyngdepunkt16 3 / 4 "
Bredde34 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 120.2
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)157.48
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHorisontalt tyngdepunktLengdeRamdiameterBrukbar ramlengdeVertikalt tyngdepunktPris
VESTIL CCF-24-5 stålspiralløftergaffel montert omvendt, 24 x 5-9/16 tommers størrelse | AE6NWH 5UET6 CCF-24-55500 lbs.6 3 / 4 "30 "5 5 / 8 "24 "16 1 / 8 "20 381 NOK
VESTIL CCF-36-4 stålspiralløftergaffel montert omvendt, 36 x 4-1/2 tommers størrelse | AE6NWJ 5UET7 CCF-36-43000 lbs.7 3 / 4 "42 "4 1 / 2 "36 "16 1 / 8 "17 057 NOK
RFQ
VESTIL CCF-36-5 stålspiralløftergaffel montert omvendt, 36 x 5-9/16 tommer størrelse | AE6NWK 5UET8 CCF-36-55500 lbs.8 3 / 4 "42 "5 5 / 8 "36 "15 3 / 8 "22 480 NOK
RFQ
VESTIL CCF-48-4 stålspiralløftergaffel montert omvendt, 48 x 4-1/2 tommers størrelse | AE6NWL 5UET9 CCF-48-43000 lbs.9 3 / 4 "54 "4 1 / 2 "48 "15 5 / 8 "17 723 NOK
RFQ
VESTIL CCF-48-5 stålspiralløftergaffel montert omvendt, 48 x 5-9/16 tommers størrelse | AE6NWM 5UEU0 CCF-48-55500 lbs.11 1 / 8 "54 "5 5 / 8 "48 "15 1 / 4 "17 701 NOK
RFQ
VESTIL CCF-60-4 stålspiralløftergaffel montert omvendt, 60 x 4-1/2 tommers størrelse | AE6NWN 5UEU1 CCF-60-43000 lbs.12 1 / 8 "66 "4 1 / 2 "60 "15 1 / 8 "17 721 NOK
VESTIL CCF-60-5 stålspiralløftergaffel montert omvendt, 60 x 5-9/16 tommer størrelse | AE6NWP 5UEU2 CCF-60-55500 lbs.14 "66 "5 5 / 8 "60 "14 1 / 4 "18 807 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CCF-24-4 stålspiralløftergaffel montert omvendt, 24 x 4-1/2 tommers størrelse
18 026 NOK / enhet