SNAP-TITE Brystvorte, Stål, 1 / 2-14


filtre
Peiling materiale: 440 rustfritt stål , Kroppsmateriale: Stål , Kroppsstørrelse: 1 / 2 " , Bli ferdig: sink , Låsemekanisme: Ball , segltype: Buna N , Trådstørrelse: 1/2 "-14
StilModellTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialeVentildesignPris (eks. mva)
A
PHN8-8F
FNPT14 gpm1 23 / 32 "11,000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet163NOK
B
VHN8-8FV
FNPT14 gpm-4000 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet374NOK
C
PEAN8-8F
FNPT240 gpm-3000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet317NOK
D
VEAN8-8FV
FNPT14 gpm-3000 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet772NOK
E
71-3N8-8FV
FNPT20 gpm-10,000 psi-20 grader til 375 grader FVitonSkyll ansiktet1 344 NOK
F
PHN8-8M
MNPT14 gpm1 1 / 64 "11,000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet156NOK
G
VHN8-8M
MNPT14 gpm2 15 / 32 "4000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet390NOK
G
VHN8-8MV
MNPT14 gpm-4000 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet428NOK
H
VEAN8-8M
NPTF14 gpm2 15 / 32 "3000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet601NOK
D
VEAN8-8F
NPTF14 gpm2 3 / 32 "3000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet568NOK
B
VHN8-8F
NPTF14 gpm1 63 / 64 "4000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet342NOK
E
71-3N6-8F
NPTF12 GPM2 37 / 64 "10,000 psi-40 grader til 200 grader FgodSkyll ansiktet668NOK
E
71-3N8-8F
NPTF20 gpm2.375 "10,000 psi-40 grader til 200 grader FgodSkyll ansiktet1 016 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?