Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-TITE VEAN8-8F koblingsnippel 1 / 2-14 1/2 tommers kroppsstål | AF6WLG 20LH70

SNAP-TITE VEAN8-8F koblingsnippel 1/2-14 1/2 tommers kroppsstål

På lager
Vare: AF6WLG Modell: VEAN8-8FKryssref: 20LH70
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
568NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingsnippel
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeNPTF
Finishsink
Strømningshastighet14 gpm
Lengde2 3 / 32 "
LåsemekanismeBall
Maks. Press3000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 200 grader F
Forsegl materialegod
Slå avJa
ErmematerialeStål
Trådstørrelse1/2 "-14
Ventildesignpoppet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.34
Skipets lengde (cm)11.11
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode8481803090

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeStrømningshastighetLengdeMaks. PressDriftstemp. OmrådeForsegl materialeVentildesignPris
SNAP-TITE PEAN8-8F Koblingsnippel 1 / 2-14 Kroppsstål | AF6WBV 20LF67 PEAN8-8FFNPT240 gpm-3000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet317NOK
SNAP-TITE PHN8-8F koblingsnippel 1 / 2-14 1/2 tommers kroppsstål | AF6WDA 20LF95 PHN8-8FFNPT14 gpm1 23 / 32 "11,000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet163NOK
SNAP-TITE PHN8-8M koblingsnippel 1 / 2-14 1/2 tommers kroppsstål | AF6WDB 20LF96 PHN8-8MMNPT14 gpm1 1 / 64 "11,000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet156NOK
SNAP-TITE VEAN8-8FV Koblingsnippel 1 / 2-14 Kroppstål | AF6WLH 20LH71 VEAN8-8FVFNPT14 gpm-3000 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet772NOK
SNAP-TITE VEAN8-8M koblingsnippel 1 / 2-14 1/2 tommers kroppsstål | AF6WLJ 20LH72 VEAN8-8MNPTF14 gpm2 15 / 32 "3000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet601NOK
SNAP-TITE VHN8-8F koblingsnippel 1 / 2-14 1/2 tommers kroppsstål | AF6WNZ 20LJ33 VHN8-8FNPTF14 gpm1 63 / 64 "4000 psi-40 grader til 200 grader Fgodpoppet342NOK
SNAP-TITE VHN8-8FV Koblingsnippel 1/2-14 Karosseri stål | AF6WPA 20LJ34 VHN8-8FVFNPT14 gpm-4000 psi-20 grader til 375 grader FVitonpoppet374NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-TITE VEAN8-8F koblingsnippel 1/2-14 1/2 tommers kroppsstål
568NOK / enhet