Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 63618 Spotting Drill Bit, 20.00 mm Drill Bit Size, 53.00 mm Flute Lg, 132.00 mm Lg, Tin Finish | CT6QAK 34ZT44

OSG 63618 Spotting Drill Bit, 20.00 mm Drill Bit Size, 53.00 mm Flute Lg, 132.00 mm Lg, Tin Finish

På lager
Vare: CT6QAK Modell: 63618Kryssreferanse: 34ZT44

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 779 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpotting bor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
OSG 63660 Spot Drill, 10.00 mm Drill Bit Size, 30.00 mm Flute Lg, 93.00 mm Lg, Tin Finish | CT6PZX 54LY15 63660Spotting Drill555NOK
OSG 62926 Spot Drill, 6.00 mm Drill Bit Size, 20.00 mm Flute Lg, 72.00 mm Lg, Bright Finish | CT6PZY 54LY14 62926Spotting Drill160NOK
OSG 62910 Spotting Drill Bit, 10.00 mm Drill Bit Size, 30.00 mm Flute Lg, 93.00 mm Lg, 2 Flutes | CT6PZZ 34ZT33 62910Spotting bor342NOK
OSG 62912 Spotting Drill Bit, 12.00 mm Drill Bit Size, 36.00 mm Flute Lg, 108.00 mm Lg | CT6QAA 34ZT34 62912Spotting bor492NOK
OSG 62932 Spotting Drill Bit, 12.00 mm Drill Bit Size, 36.00 mm Flute Lg, 108.00 mm Lg, 2 Flutes | CT6QAB 34ZT57 62932Spotting bor489NOK
OSG 63612 Spotting Drill Bit, 12.00 mm Drill Bit Size, 36.00 mm Flute Lg, 108.00 mm Lg, Tin Finish | CT6QAC 34ZT42 63612Spotting bor952NOK
OSG 63662 Spotting Drill Bit, 12.00 mm Drill Bit Size, 36.00 mm Flute Lg, 108.00 mm Lg, Tin Finish | CT6QAD 34ZT55 63662Spotting bor946NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 63618 Spotting Drill Bit, 20.00 mm Drill Bit Size, 53.00 mm Flute Lg, 132.00 mm Lg, Tin Finish
1 779 NOK / enhet