Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BESSEY GSM40 skyvearmstangklemme 16 tommer 5-1/2 dyp | AA8MDX 19C724

BESSEY GSM40 glidearmstangklemme 16 tommer 5-1/2 dyp

På lager
Vare: AA8MDX Modell: GSM40Kryssreferanse: 19C724

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 452 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlidearmstangklemme
StangmaterialeHerdet kaldtrukket smidd stål
Barstørrelse7/16 tommer
Stangtykkelse (inn.)1-3/16
Stangbredde (in.)19/32
Klem ansikt (inn.)1-5/16 x 2-5/8
Klemflate D (inn.)1-5/16
Klemflate W (inn.)2-5/8
Handle Lengde4 11 / 16 "
HåndteringsmaterialeHerdet, smidd stål
Lastekapasitet2660 lb.
Maks. Kjeveåpning16 "
Nominelt klemmetrykk2660
Nominell skinnestørrelse (in.)1-3/16 x 19/32
Åpning16 inn.
PutetypeSvingbar, Heavy Duty
Skruestørrelse0.775 "
Spindel Dia.0.775 inn.
Svingbar pute1-1 / 2 tommer
Dreie typeutskiftbar
Halsdybde5-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.33
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)56.13
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode8205700090
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BESSEY GSM40 glidearmstangklemme 16 tommer 5-1/2 dyp
1 452 NOK / enhet