VESTIL CR-144-3 tepperammebom, blå/gul vognfeste, klasse III, 1800 lb. Kapasitet, blå/sølv, stål

Vare: AE6NXH Modell: CR-144-3Kryssreferanse: 5UEV9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

17 473 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeppeløftende ram
Kapasitet1800 lbs.
FARGEBlå
Passer til klasseVognklasse III
Høyde24.5 "
InkludererSikkerhetskjede
Lengde150.25 "
MaterialeStål
Mount StyleVognklasse III
MonteringVogn montert
Stangdiameter2.75 "
Stanglengde144.5 "
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 215.1
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)396.24
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStanglengdeStangdiameterKapasitetLengdeBreddeHøydePris
VESTIL CR-108-3 tepperammebom, blå/gul vognfeste, klasse III, 2500 Lb. Kapasitet, blå/sølv, stål | AE6NXF 5UEV7 CR-108-3108.5 "2.75 "2500 lbs.114.25 "12 "20.5 "14 918 NOK
RFQ
VESTIL CR-120-3 tepperammebom, blå/gul vognfeste, klasse III, 2500 Lb. Kapasitet, blå/sølv, stål | AE6NXG 5UEV8 CR-120-3120.5 "2.75 "2200 lbs.126.25 "12 "24.5 "18 378 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CR-144-3 tepperammebom, blå/gul vognfeste, klasse III, 1800 lb. Kapasitet, blå/sølv, stål
17 473 NOK / enhet