VESTIL CR-108-3 tepperammebom, blå/gul vognfeste, klasse III, 2500 lb. Kapasitet, blå/sølv, stål

Vare: AE6NXF Modell: CR-108-3Kryssreferanse: 5UEV7
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

14 918 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeppeløftende ram
Kapasitet2500 lbs.
FARGEBlå
Passer til klasseVognklasse III
Høyde20.5 "
InkludererSikkerhetskjede
Lengde114.25 "
MaterialeStål
Mount StyleVognklasse III
MonteringVogn montert
Stangdiameter2.75 "
Stanglengde108.5 "
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 178.65
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)294.64
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStanglengdeStangdiameterKapasitetLengdeBreddeHøydePris
VESTIL CR-120-3 tepperammebom, blå/gul vognfeste, klasse III, 2500 Lb. Kapasitet, blå/sølv, stål | AE6NXG 5UEV8 CR-120-3120.5 "2.75 "2200 lbs.126.25 "12 "24.5 "18 378 NOK
RFQ
VESTIL CR-144-3 tepperammebom, blå/gul vognfeste, klasse III, 1800 Lb. Kapasitet, blå/sølv, stål | AE6NXH 5UEV9 CR-144-3144.5 "2.75 "1800 lbs.150.25 "12 "24.5 "17 473 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CR-108-3 tepperammebom, blå/gul vognfeste, klasse III, 2500 lb. Kapasitet, blå/sølv, stål
14 918 NOK / enhet