VESTIL CCM-60-4 stålspiralløfter klasse II vognmontert, 60 x 4-1/2 tommers størrelse | AE6NWX 5UEU9

VESTIL CCM-60-4 stålspiralløfter klasse II vognmontert, 60 x 4-1/2 tommers størrelse

På lager
Vare: AE6NWX Modell: CCM-60-4Kryssreferanse: 5UEU9

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 458 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpoleløfter
Kapasitet3000 lbs.
Klasse under endringKontakt Taxonomy på taxonomysupport@syndigo.com
FARGEBlå
Dybde67 "
Passer til klasseVognklasse II
Gaffellommesenter24 "
Gaffellommehøyde2 1 / 2 "
Gaffellommebredde7.5 "
Høyde20.5 "
Horisontalt tyngdepunkt14 "
Lengde67 "
Lastekapasitet3000 lb.
MaterialeStål
MonteringVogn montert
Stangdiameter4-1 / 2 "
Ramdiameter4 1 / 2 "
Brukbar ramlengde60 "
Vertikalt tyngdepunkt14 1 / 4 "
Bredde11.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 85.5
Skipets høyde (cm)66.04
Skipets lengde (cm)177.8
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVertikalt tyngdepunktKapasitetHøydeBreddeHorisontalt tyngdepunktSakLengdeRamdiameterPris
VESTIL CCM-24-4 stålspiralløfter klasse II vognmontert, 24 x 4-1/2 tommers størrelse | AE6NWQ 5UEU3 CCM-24-4-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Spoleløfter31 "4 1 / 2 "10 702 NOK
VESTIL CCM-24-5 stålspiralløfter klasse II vognmontert, 24 x 5-1/2 tommers størrelse | AE6NWR 5UEU4 CCM-24-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Spoleløfter31 "5 5 / 8 "12 902 NOK
VESTIL CCM-36-4 stålspiralløfter klasse II vognmontert, 36 x 4-1/2 tommers størrelse | AE6NWT 5UEU5 CCM-36-4-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Spoleløfter43 "4 1 / 2 "11 308 NOK
VESTIL CCM-36-5 stålspiralløfter klasse II vognmontert, 36 x 5-1/2 tommers størrelse | AE6NWU 5UEU6 CCM-36-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Spoleløfter43 "5 5 / 8 "15 411 NOK
VESTIL CCM-48-4 stålspiralløfter klasse II vognmontert, 48 x 4-1/2 tommers størrelse | AE6NWV 5UEU7 CCM-48-4-3000 lbs.20.5 "11.5 "-Spoleløfter55 "4 1 / 2 "13 530 NOK
VESTIL CCM-48-5 stålspiralløfter klasse II vognmontert, 48 x 5-1/2 tommers størrelse | AE6NWW 5UEU8 CCM-48-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Spoleløfter55 "5 5 / 8 "16 186 NOK
VESTIL CCM-60-5 stålspiralløfter klasse II vognmontert, 60 x 5-1/2 tommers størrelse | AE6NWY 5UEV0 CCM-60-5-5500 lbs.20.5 "11.5 "-Spoleløfter67 "5 5 / 8 "17 154 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CCM-60-4 stålspiralløfter klasse II vognmontert, 60 x 4-1/2 tommers størrelse
13 458 NOK / enhet