DAYTON Firkantet aksialblåser


filtre
Blad Materiale: Polybutylen , Hz: 50/60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 158 Grader F , Motorisolasjon: Klasse A , Fase: 1 , Krever: Ledningssett (ikke inkludert) , Form: Square , Termisk beskyttelse: impedans , Bredde: 4.75 "
StilModellHøydeampsLagreneHusfinishHousing MaterialMotor TypeMonteringsposisjonSpenningPris (eks. mva)
A
2RTD3
4.75 "0.11ErmetSvartmaltAluminumSkygget stangHorisontal230 VAC228NOK
B
5JME5
4.75 "0.38BallSvartmaltPBT plastDCVertikal24 VDC527NOK
B
5JME6
4.75 "0.12BallSvartmaltPBT plastDCVertikal48 VDC228NOK
C
5JME4
4.75 "0.82BallSvartmaltPBT plastDCVertikal12 VDC474NOK
D
2RTK4
5"0.07ErmetSvartPBT plastSkygget stangHorisontal230 VAC590NOK

Firkantet aksialblåser

Dayton firkantede aksialvifter har et firkantet hus som spenner over en rund eller firkantet utskjæring for å få plass til kjøleutstyr i et kabinett. De er utstyrt med monteringshull, i hvert hjørne, som fester dem til en vegg eller panel. De er tilgjengelige i skraverte og DC-motorvarianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?