Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5JME6 Aksialblåser 48vdc 4-3/4in H 4-3/4in W | AE4DTC

DAYTON 5JME6 aksialblåser 48vdc 4-3/4in H 4-3/4in W

På lager
Vare: AE4DTC Modell: 5JME6
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
228NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAksial vifte
amps0.12
LagreneBall
BladmaterialePolybutylen
CFM @ 0.000-inn. SP31.4
dBA49.6
Dybde1.25 "
Elektriske tilkoblinger12 "Leads
Fan RPM2100
Høyde4.75 "
HusfinishSvartmalt
Housing MaterialPBT plast
Maks. Omgivelsestemp.158 Grader F
MotorisolasjonKlasse A
Motor TypeDC
Monteringsøye OC4-1 / 8 "
MonteringsposisjonVertikal
FormSquare
Spenning48 VDC
Watts5.8
Bredde4.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8414596060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeampsLagreneHusfinishHousing MaterialMotor TypeMonteringsposisjonSpenningPris
DAYTON 2RTD3 Aksialblåser 230vac 4-3/4in H 4-3/4in W | AC3DJZ 2RTD34.75 "0.11ErmetSvartmaltAluminumSkygget stangHorisontal230 VAC228NOK
DAYTON 2RTK4 Aksialblåser 230vac 5 Tommer H 4-3/4in W | AC3DLL 2RTK45"0.07ErmetSvartPBT plastSkygget stangHorisontal230 VAC590NOK
DAYTON 5JME4 Aksialblåser 12vdc 4-3/4in H 4-3/4in W | AE4DTA 5JME44.75 "0.82BallSvartmaltPBT plastDCVertikal12 VDC474NOK
DAYTON 5JME5 Aksialblåser 24vdc 4-3/4in H 4-3/4in W | AE4DTB 5JME54.75 "0.38BallSvartmaltPBT plastDCVertikal24 VDC527NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5JME6 aksialblåser 48vdc 4-3/4in H 4-3/4in W
228NOK / enhet