Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U37060.062.0001 Split Lock Washer Standard Steel 5/8 Inch, 10PK | AB7EQN 22UJ51

APPROVED VENDOR U37060.062.0001 Delt låseskive Standard stål 5/8 tommer, 10PK

På lager
Vare: AB7EQN Modell: U37060.062.0001Kryssref: 22UJ51 / 42JV14
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
25NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit låseskive
FinishGul sink
Passer til boltestørrelser5 / 8 "
Inne i Dia.0.628 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1.073 "
Rockwell HardnessC38 til C46
Tykkelse0.156 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1102
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318210030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U37060.062.0001 Delt låseskive Standard stål 5/8 tommer, 10PK
25NOK /pakke