Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2RTK4 Aksialblåser 230vac 5 Tommer H 4-3/4in W | AC3DLL

DAYTON 2RTK4 aksialblåser 230vac 5 tommer H 4-3/4in W

På lager
Vare: AC3DLL Modell: 2RTK4

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
590NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAksial vifte
amps0.07
LagreneErmet
BladmaterialePolybutylen
CFM @ 0.000-inn. SP8.5
dBA33
Dybde2.375 "
Elektriske tilkoblinger12 "Leads
Fan RPM1400
Høyde5"
HusfinishSvart
Housing MaterialPBT plast
Hz50/60
Maks. Omgivelsestemp.158 Grader F
MotorisolasjonKlasse A
Motor TypeSkygget stang
Monteringsøye OC4-1 / 6 "
MonteringsposisjonHorisontal
Fase1
FormSquare
Termisk beskyttelseimpedans
Spenning230 VAC
Watts14
Bredde4.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)14.71
Skipets lengde (cm)51.51
Skipets bredde (cm)27.31
HS kode8414596060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeampsLagreneHusfinishHousing MaterialMotor TypeMonteringsposisjonSpenningPris
DAYTON 2RTD3 Aksialblåser 230vac 4-3/4in H 4-3/4in W | AC3DJZ 2RTD34.75 "0.11ErmetSvartmaltAluminumSkygget stangHorisontal230 VAC228NOK
DAYTON 5JME4 Aksialblåser 12vdc 4-3/4in H 4-3/4in W | AE4DTA 5JME44.75 "0.82BallSvartmaltPBT plastDCVertikal12 VDC474NOK
DAYTON 5JME5 Aksialblåser 24vdc 4-3/4in H 4-3/4in W | AE4DTB 5JME54.75 "0.38BallSvartmaltPBT plastDCVertikal24 VDC527NOK
DAYTON 5JME6 Aksialblåser 48vdc 4-3/4in H 4-3/4in W | AE4DTC 5JME64.75 "0.12BallSvartmaltPBT plastDCVertikal48 VDC228NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2RTK4 aksialblåser 230vac 5 tommer H 4-3/4in W
590NOK / enhet